Tamponi in schiuma per levigatura di qualità superiore 3M™ Finesse-it™, 39930, Purple, 82 mm, Convolute, 10/Carton, 120 ea/Case

Codice art.: 7100333338
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100333338
EAN / GTIN 50068060110553
Codice del produttore 7100333338
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M ha sviluppato la linea di tamponi in schiuma per rispondere alla particolare composizione chimica delle tecnologie in continua evoluzione di vernici e rivestimenti trasparenti. I tamponi in schiuma per levigatura di qualità superiore 3M™ Finesse-it™ sono stati progettati per durare più a lungo rispetto ai nostri tamponi in schiuma avanzati 3M™ Finesse-it™, garantendo al contempo rifiniture uniformi e ripetibili. Ciò li rende ideali per le fasi di rifinitura finale ed extra-fine dei rivestimenti trasparenti e per la rimozione di graffi di carteggiatura o segni a spirale delle fasi di rifinitura precedenti. La gamma di tamponi in schiuma per levigatura di qualità superiore 3M™ Finesse-it™ è disponibile in diverse formulazioni per rispondere a varie esigenze di aggressività. Sono offerti in due opzioni di superficie: l'opzione ondulata, che fornisce una superficie di contatto sufficiente senza eccessivo accumulo di calore, oppure l'opzione piatta, che fornisce un contatto del 100% per un'eccellente taglio e il funzionamento regolare. Per risultati ottimali, si usano con i lucidanti 3M™ Finesse-it™ per ottenere una rifinitura OEM satinata, semilucida o estremamente lucida su rivestimenti in legno e per il settore automotive, nautico e aerospaziale.

Vantaggi:

  • DUREVOLI E UNIFORMI: progettati per l'uso prolungato con rifiniture uniformi e ripetibili
  • RIFINITURA EXTRA-FINE: ideali per le fasi di rifinitura finale ed extra-fine dei rivestimenti trasparenti
  • RILAVORAZIONI RIDOTTE: consentono di riparare i rivestimenti senza riverniciarli
  • CAMBIO DEI TAMPONI VELOCE E FACILE: il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il tampone, ottimizzando i tempi di attività dello strumento
  • VERSATILITÀ DELLO STRUMENTO: i tamponi si combinano con leviganti, utensili orbitali regolabili e lucidatrici a velocità variabile
  • VERSATILITÀ DELLO STRUMENTO: i tamponi si combinano con leviganti, utensili orbitali regolabili e lucidatrici a velocità variabile

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello