Nastro resistente per marcatura di pavimenti con liner 3M™ 971L, Orange, 101.6 mm x 33 m, 0.43 mm, Individually Wrapped Conveniently Packaged

Codice art.: 7100333249
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100333249
EAN / GTIN 50068060007075
Codice del produttore 7100333249
Numero-L L01130 113222
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro adesivo altamente resistente per zone a traffico intenso Il nastro di marcatura per pavimenti 3M™ 971L è progettato appositamente per resistere in zone a traffico intenso, con colori che rimangono brillanti anche se esposti a forti abrasioni come la graffiatura dovuta al trascinamento di pallet e attrezzature pesanti. Il supporto robusto a basso profilo di cui è provvisto offre un'elevata resistenza all'arricciatura, che può provocare il sollevamento dei bordi e ridurre la durata del nastro stesso. L'adesivo in gomma garantisce un forte adesione ai pavimenti e consente la rimozione senza residui del nastro in un unico pezzo, anche dopo l'uso prolungato. Questo nastro di marcatura per pavimenti è ideale per il lean manufacturing (produzione snella) con metodologia 5S/6S ed è disponibile in vari colori e larghezze fino a 61 cm. Applicazioni consigliate Marcatura di pavimenti in aree ad alto traffico di fabbriche o magazzini, quali zone con pallet e attrezzature pesanti

Proprietà:

  • Colore: Nero, bianco, rosso, giallo, blu, arancione
  • Spessore totale [mm]: 0,490
  • Materiale di supporto: PVC
  • Colla: Resina di gomma
  • Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 10,3
  • Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 298
  • Allungamento alla rottura: 250%
  • Temperatura d’esercizio: da 4°C a 49°C

Vantaggi:

  • Struttura resistente: il supporto heavy duty in vinile è ideale per le aree a traffico intenso
  • Rimozione senza residui: l'esclusivo adesivo in gomma offre un fissaggio resistente e consente una rimozione senza residui
  • Applicazione in base alle esigenze: la struttura con liner facilita l'applicazione del nastro in modo da ottenere linee perfettamente dritte.
  • Inoltre, permette di ritagliare varie forme (ad es.
  • frecce)
  • Colore brillante che dura a lungo: il supporto facile da pulire mantiene la sua brillantezza, anche in caso di forte usura e lacerazioni
  • Ideale per il lean manufacturing: usa la codifica a colori per organizzare e ottimizzare magazzini, reparti produttivi e centri di distribuzione secondo la moderna metodologia 5S/6S

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello