Nastro in tela 3M™ Cubitron™ 3 1184F, 36+ YF weight, 1320 mm x 2620 mm

Codice art.: 7100330065
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7100330065
EAN / GTIN 04064035166878
Codice del produttore 7100330065
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro in tela 3M™ Cubitron™ 3 1184F svolge un ruolo fondamentale nella creazione di una soluzione abrasiva robusta e versatile, per aiutarti a portare a termine il tuo lavoro, sia nei processi manuali che automatizzati. I vantaggi prestazionali del nastro in tela 3M™ Cubitron™ 3 1184F sono studiati per migliorare ed elevare la molatura automatizzata delle saldature, compresi tempi di attività, produttività, uniformità ed efficienza. Questi quattro elementi chiave sono fondamentali quando si ottimizza il processo abrasivo automatizzato e, con il nastro in tela 3M™ Cubitron™ 3 1184F, osserverai un aumento della durata del prodotto, della velocità di taglio e della consistenza dell'usura. Queste caratteristiche possono migliorare i processi già automatizzati o aumentare i vantaggi dell’automazione rispetto a quelli manuali. Per ulteriori informazioni, contatta il team di esperti 3M di ingegneri delle applicazioni robotiche abrasive: saranno pronti a collaborare con te nel tuo percorso di automazione, dall'idea all'implementazione.

Vantaggi:

  • 3M PRECISION-SHAPED GRAIN RIPROGETTATO: Aiuta ad aumentare la velocità di taglio e la durata dell'abrasivo per aumentare la produttività
  • OTTIMIZZATO PER LA ROBOTICA: Costruito per applicazioni manuali e automatizzate progettate per prestazioni più veloci
  • MAGGIORE DURATA: Meno sostituzioni e tempi di inattività ridotti
  • TAGLIO CHE SVILUPPA POCO CALORE: Progettato per funzionare a temperature più basse e ridurre le bruciature del metallo e altri effetti legati al calore
  • LA PRIORITÀ È IL COMFORT DELL'OPERATORE: Il taglio viene eseguito con una pressione inferiore, rendendo meno faticoso il lavoro per gli operatori