3M™ Disco in tela flessibile diamantato 6008J, M20, Pattern 18, 250 mm x NH, 1 ea/Case

Codice art.: 7100324473
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100324473
EAN / GTIN 00068060666611
Codice del produttore 7100324473
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per rifinitura, lucidatura e asportazione su una vasta gamma di materiali duri, usa il disco in tela diamantata flessibile adesivizzata 3M™ 6008J. I nostri dischi in tela sono resistenti e duraturi e offrono la conformabilità a varie sagome. Inoltre, il motivo a punti aperti produce un'azione di taglio aggressiva con minore intasamento. Ti permettono di migliorare la finitura su numerosi materiali duri senza compromettere la velocità di taglio. Il supporto con adesivo sensibile alla pressione funziona come un adesivo, pertanto l'operatore può far aderire il disco all'utensile semplicemente applicando una lieve pressione, migliorando in tal modo la capacità produttiva.

Vantaggi:

  • Il motivo a punti aperti garantisce resistenza e lunga durata
  • Combina un'azione di taglio aggressiva con un minore intasamento
  • Supporto adesivo per un attacco semplice
  • Supporto PSA (adesivo sensibile alla pressione) che semplifica l'attacco all'utensile
  • Il supporto è adatto all'uso con refrigeranti

Raccomandazioni:

  • Uso nei settori aerospaziale, della lavorazione dei metalli, dei traporti e della carpenteria pesante e nelle applicazioni generiche industriali, di molatura e finitura di precisione