Disco abrasivo per carteggiatura del trasparente 3M™ Trizact™ Hookit™ 471LA, 75 mm, 1500, 02094

Codice art.: 7100324144
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100324144
EAN / GTIN 00068060060617
Codice del produttore 7100324144
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Prepara alla finitura le superfici con rivestimenti trasparenti con i dischi per levigatura a grana 1500 3M™ Trizact™. Questi dischi con supporto in film sono pensati per la carteggiatura a umido, per rimuovere i difetti della vernice e rifinire le rigature da carteggiatura prima della lucidatura o dell'utilizzo di abrasivi per la finitura della vernice a grana 3000 3M™ Trizact™. I dischi 3M™ Trizact™ sono realizzati con le nostre esclusive strutture tridimensionali che si consumano per rivelare continuamente minerali abrasivi nuovi e affilati. Sono praticamente autoaffilanti e di lunga durata. Questi dischi rigidi hanno un supporto in film che resiste agli strappi e si adatta anche alle superfici irregolari. I dischi vengono utilizzati a umido per mantenere una superficie senza residui e massimizzare la durata del disco. Utilizzati prima di qualsiasi sistema di lucidatura 3M™ Perfect-It™ o dei processi di lucidatura tradizionali. Livella i residui di polvere e rifinisci le rigature da carteggiatura con meno difetti da rigature profonde rispetto agli abrasivi per carteggiatura a secco con i dischi per levigatura a grana 1500 3M™ Trizact™ 471LA.

Vantaggi:

  • Da usare per livellare i residui di polvere e rifinire le rigature da carteggiatura.
  • Usare sempre a umido.
  • Il supporto in film garantisce resistenza agli strappi, durata e flessibilità per carteggiare le superfici di carrozzeria irregolari.
  • Il sistema di attacco Hookit™ consente sostituzioni rapide e semplici con i dischi abrasivi, i platorelli e le interfacce spugnose morbide Hookit™.
  • Disponibile in diversi diametri.