Foglio per microfinitura con supporto in film adesivizzato 3M™ 268L 80 Mic 3MIL, 11-13/16 in x 13-25/32 in

Codice art.: 7100323832
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100323832
EAN / GTIN 00068060667847
Codice del produttore 7100323832
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il Foglio per microfinitura con supporto in film adesivizzato 3M™ 268L per il taglio rapido su una vasta gamma di substrati. I nostri dischi sono confezionati in un pratico rotolo e sono ideali per gli ambienti a produzione elevata. Contengono ossido di alluminio abrasivo dal taglio rapido su un resistente supporto flessibile in film che assicura una finitura uniforme anche sulle superfici sagomate. Il supporto adesivo sensibile alla pressione consente operazioni rapide e semplici di attacco e rimozione nei processi di finitura multifase.

Vantaggi:

  • Rapidità di taglio e finitura precisa e uniforme su una vasta gamma di superfici
  • Supporto in poliestere flessibile e resistente per una finitura uniforme sulle superfici sagomate
  • Attacco e rimozione semplificati grazie al supporto adesivo sensibile alla pressione

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per gli ambienti a produzione elevata e su una vasta gamma di substrati