Descrizione:
Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ consente di sostituire la lama in modo semplice e rapido, in modo da poter utilizzare la lama più volte per prolungare la durata dell'abrasivo. Il robusto supporto in carta C-peso del nostro rotolo di fogli di carta 3M™ Hookit™ 236U supporta tutte le applicazioni di smerigliatura e riduce al minimo l'usura dei bordi. Il rotolo di fogli di carta 3M™ Hookit™ 236U è ideale per miscelare e finitura di alluminio e acciaio al carbonio, nonché per applicazioni di lavorazione del legno per la rimozione e la finitura pesanti e Medium di legno duro, legno tenero e materiali compositi. Sono inoltre particolarmente adatti per il primer, la vernice, il sigillante, lo strato superiore, la fibra di vetro e le materie plastiche. Un rivestimento aperto significa che i grani abrasivi hanno spazio tra di loro, consentendo la fuoriuscita della polvere negli spazi invece di esercitare pressione sul bordo tagliente dei grani. Grazie al rivestimento resistente al carico, il disco può anche tagliare ulteriormente durante la smerigliatura di legno tenero, vernici e altri materiali che altrimenti intaserebbero il disco e ne ostacolerebbero la capacità di smerigliatura. Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ è dotato di una struttura in chiusura a strappo che consente un sostituzione della mola facile e veloce. Tutto ciò si traduce in un aumento del produttività e in una riduzione del consumo di materiale.
Vantaggi:
- Il minerale di allumina di alta qualità è durevole e taglia rapidamente molti materiali
- La robusta base in carta C-peso supporta tutte le applicazioni di smerigliatura e offre una maggiore durata rispetto ai substrati di carta più leggeri
- La struttura a vernice aperta e il rivestimento resistente al carico impediscono il caricamento prematuro della superficie del disco per massimizzare il Cut e prolungare la durata dell'abrasione
- Le pellicole 3M™ Hookit™ sono facili da sostituire e riutilizzare, ottimizzando le prestazioni di smerigliatura per tutta la durata della lama