Schiuma lucidante 3M™ Finesse-it™

Codice art.: 7100322226
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 80 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 80 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100322226
EAN / GTIN 04064035183264
Codice del produttore 7100322226
Numero-L L01130 112599
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questo tampone per lucidatura può essere utilizzato anche nel nostro sistema di riparazione della vernice 3M™ Finesse-it™ Trizact™ per vernici OEM e vernici trasparenti. Produciamo il tampone con il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ per un rapido montaggio e smontaggio del tampone e per un fissaggio sicuro durante l'uso. I tamponi per lucidatura Hookit™ si fissano comodamente e saldamente a un tampone di supporto in chiusura a strappo (venduto separatamente) su utensili rotanti o orbitali casuali, possono essere rimossi in modo pulito e semplice e possono essere riutilizzati più volte per tutta la durata del tampone. I risultati dipendono dal lucido utilizzato, dal tipo di rivestimento e dall'utensile utilizzato. La dimensione del blocco è di 1-1/2 pollici di diametro. Abbiamo sviluppato la nostra gamma di tamponi in schiuma per tenere conto della composizione chimica unica delle tecnologie di rivestimento CLEAR e della vernice in evoluzione. I tamponi in schiuma sono generalmente meno aggressivi e producono una superficie più fine rispetto ai tamponi in lana. Di solito funzionano a velocità più elevate rispetto ai tamponi in lana e si basano su una combinazione di taglio e accumulo di calore per fondere leggermente il rivestimento superficiale e rimuovere graffi sottili, turbolenze e rivestimenti superficiali. I tamponi in schiuma hanno una componente abrasiva determinata dalla loro morbidezza e dalla dimensione delle celle dei fori. Più grande è il foro, più aggressivo è il tampone. I tamponi a “celle chiuse” sono i meno aggressivi. Può utilizzare i nostri tamponi in schiuma anche in combinazione con i lucidanti e sono adatti per utensili rotativi e orbitali. I nostri prodotti 3M™ Finesse-it™ sono abrasivi, composti, lucidanti e tamponi per lucidatura appositamente sviluppati che possono essere utilizzati su vernici OEM e trasparenti per rimuovere difetti, graffi o turbolenze su una varietà di superfici verniciate. I prodotti 3M™ Finesse-it™ sono parte integrante del nostro sistema di lucidatura consigliato per la riparazione di difetti superficiali su rivestimenti trasparenti, legno verniciato, superfici solide, gelcoat, verniciatura a polvere, vernici industriali, acrilico e vetro.

Vantaggi:

  • Crea una superficie liscia e morbida per l'applicazione dei polish 3M™ Finesse-it™
  • Permette di correggere i difetti del rivestimento senza riverniciare
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ trattiene saldamente il tampone durante l'uso e consente di sostituire rapidamente il disco o il tampone
  • I tamponi si abbinano a lucidatrici normali, utensili rotorbitali e lucidatrici a velocità variabile, per ottenere la finitura finale desiderata

Raccomandazioni:

  • Per effettuare gli ultimi passaggi di finitura su rivestimenti trasparenti nel settore automobilistico, nonché per rimuovere graffi e imperfezioni dovuti alle operazioni di carteggiatura nelle fasi di finitura precedenti