Foglio abrasivo in rotolo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 m, multiforati, 320+, 51436

Codice art.: 7100321390
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100321390
EAN / GTIN 00068060060303
Codice del produttore 7100321390
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il foglio abrasivo in rotolo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U per rimuovere la vernice, modellare lo stucco, rifinire i bordi sottili, preparare lo strato prima del primer o anche per rimuovere la struttura superficiale dei rivestimenti trasparenti e preparare le aree di mascheratura. Il foglio abrasivo in rotolo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U è stato sviluppato per tagli di qualità superiore e un'ottima durata durante le principali fasi di riparazione delle carrozzerie di automobili e imbarcazioni. Il granulo ceramico triangolare di lunga durata e il modello multiforo per estrazione della polvere superiore rendono il foglio ideale per molte applicazioni carteggiatura in autocarrozzeria. I prodotti abrasivi 3M™ Cubitron™ II sono dotati della nostra tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain (PSG) che garantisce maggiore velocità di taglio. Risultato: gli abrasivi 3M™ Cubitron™ II tagliano a una velocità maggiore del 30% e durano il 30% più a lungo rispetto agli abrasivi ceramici tradizionali. La configurazione multiforata dei fogli abrasivi in rotolo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U aumenta significativamente la velocità di taglio e la durata dell'abrasivo. La presenza di centinaia di piccoli fori a V sui fogli garantisce un'efficace estrazione delle polveri. Il rotolo pretagliato semplifica lo strappo manuale per ottenere il foglio della lunghezza più adatta al lavoro da svolgere. Gli abrasivi 3M™ Hookit™ si fissano facilmente e saldamente a un platorello velcrato per carteggiatura, possono essere rimossi in modo semplice e pulito e possono essere utilizzati più volte per tutta la loro durata utile.

Vantaggi:

  • I fogli presentano tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain e granuli ceramici triangolari che tagliano almeno il 30% più velocemente e durano almeno il 30% in più rispetto agli altri abrasivi ceramici tradizionali
  • La configurazione multiforata garantisce eccellente estrazione delle polveri
  • L'abrasivo con il sistema a strappo 3M™ Hookit™ aderisce saldamente al platorello, si rimuove con facilità e può essere sostituito rapidamente
  • La tecnologia di rigatura con mezzo taglio consente di utilizzare fogli di diverse lunghezze
  • La superficie di taglio più affilata riduce il livello di pressione richiesto
  • I granuli sono orientati elettrostaticamente sulla superficie abrasiva per tagli efficienti