Foglio abrasivo in rotolo con supporto in rete 3M™ Blue Net, 70 mm x 10 m, 240, 36467

Codice art.: 7100320869
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100320869
EAN / GTIN 00068060060624
Codice del produttore 7100320869
Numero-L L01130 113853
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Aumenta la produttività e tieni sotto controllo i costi con i fogli abrasivi in rete blu di 3M™. I nostri fogli in rete garantiscono eccellenti prestazioni abrasive a un prezzo conveniente. Sono caratterizzati da ottime velocità di taglio e durata. Massimizzano inoltre in modo eccezionale le prestazioni degli aspiratori di polvere. Che tu abbia un sistema di aspirazione centralizzato, un sistema di aspirazione mobile o una levigatrice con aspirazione indipendente, questi fogli aiutano a ridurre al minimo la polvere sulla superficie di lavoro e nell'ambiente. Il fissaggio 3M™ Hookit™ facilita e velocizza la sostituzione dei fogli. Disponibili nelle grane da 80 a 320, in 2 larghezze: 70 mm (2,75 pollici) e 115 mm (4,5 pollici). Progettati per velocizzare il tuo lavoro, dalla sverniciatura alla preparazione della vernice.

Vantaggi:

  • Dischi abrasivi che offrono prestazioni eccezionali ad un prezzo competitivo
  • Prodotti con una speciale miscela di minerali abrasivi ceramici che offre un'eccellente velocità di taglio e durata
  • Un equilibrio ottimale per le massime prestazioni abrasive in termini di taglio, durata e aspirazione della polvere
  • I nostri fogli offrono un'eccellente aspirazione delle polveri sia con sistemi nuovi che esistenti.
  • Un miglioramento delle prestazioni in termini di qualità e durata sia con impianti di aspirazione centralizzati, con aspiratori mobili e con levigatrici dotate di aspirazione indipendente
  • Il fissaggio 3M™ Hookit™ facilita e velocizza la sostituzione dei dischi e il foro centrale consente di conservare l'abrasivo e riutilizzarlo fino al termine della sua vita utile
  • I rotoli presentano delle sezioni perforate per assicurare un comodo strappo del foglio dal rotolo.
  • Ti consentono di scegliere la lunghezza del foglio di cui hai bisogno per l'esecuzione del tuo lavoro.
  • Disponibili nelle grane da 80 a 320, in 2 larghezze: 70 mm (2,75 pollici) e 115 mm (4,5 pollici).
  • Utilizzali con un sistema di carteggiatura ed aspirazione delle polveri consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni della tua carrozzeria.