Disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C, 36+, 100 mm x 16 mm, a fessura

Codice art.: 7100309905
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100309905
EAN / GTIN 00068060664464
Codice del produttore 7100309905
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C svolge un ruolo fondamentale nella creazione di una soluzione abrasiva robusta e versatile, sia abbinato alle smerigliatrici angolari 3M per una maggiore facilità d'uso da parte dell'operatore, sia incorporato in processi automatizzati, come la molatura robotizzata delle saldature. I vantaggi prestazionali del disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C sono studiati per migliorare ed elevare la molatura automatizzata delle saldature, compresi tempi di attività, produttività, uniformità ed efficienza. Questi quattro elementi chiave sono fondamentali quando si ottimizza il processo abrasivo automatizzato e, con il disco fibrato 3M™ Cubitron™ 3 1182C, osserverai un aumento della durata del prodotto, della velocità di taglio e della consistenza dell'usura. Queste caratteristiche possono migliorare i processi già automatizzati o aumentare i vantaggi dell’automazione rispetto a quelli manuali. Per ulteriori informazioni, contatta il team di esperti 3M di ingegneri delle applicazioni robotiche abrasive: saranno pronti a collaborare con te nel tuo percorso di automazione, dall'idea all'implementazione.

Vantaggi:

  • 3M PRECISION SHAPED GRAIN RIPROGETTATO: utilizza Precision Shaped Grain riprogettato, una tecnologia di legame molecolare, progettata con strutture affilate e angolari che si fratturano continuamente per formare punte affilate per un utilizzo uniforme, un minore sviluppo di calore e una frammentazione ottimale del minerale.
  • LIVELLO DI TAGLIO COMPLETAMENTE NUOVO: offre una velocità di taglio iniziale fino al 51% maggiore e una velocità di taglio sostenuto fino al 61% maggiore rispetto al disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 982C, 36+
  • MASSIMA RESISTENZA: un supporto in fibra rigida e un forte fissaggio in resina garantiscono durata e resistenza allo strappo per applicazioni di molatura pesanti, come molatura a pressione medio-alta, attività di rimozione saldatura e smussatura, comprese le operazioni robotizzate
  • TAGLIO CHE SVILUPPA POCO CALORE: richiede meno pressione per l'uso, consentendo un miglior controllo e contribuendo al tempo stesso a ridurre lo scolorimento del metallo e il rischio di crepe da sollecitazione su acciai dolci o al carbonio
  • LUNGA DURATA: mantiene le punte abrasive estremamente affilate per effettuare tagli in modo straordinariamente rapido per tutta la durata del disco fibrato in una gamma di applicazioni a diversa pressione
  • MASSIMA PRODUTTIVITÀ: progettato per fornire più pezzi completati per disco, riducendo al contempo gli scarti abrasivi, i cambi o i tempi di inattività