Descrizione:
Scopri i vantaggi di Scotch-Brite™. La tecnologia in tessuto non tessuto rende unici i nostri abrasivi Scotch-Brite™. Il minerale abrasivo miscelare con resina su fibre sintetiche crea una struttura a rete aperta. Gli spazi tra le fibre possono consentire la fuoriuscita di materiale in eccesso, in modo che il minerale non venga consumato dai depositi. Mantiene più a lungo il taglio dei minerali, migliora le prestazioni Cut e aumenta la durata dell'abrasivo Service. La natura primaverile delle fibre ha un buon effetto sui contorni e reagisce alla finezza sulla superficie. Il design reattivo rimuove efficacemente le bavature indesiderate, lo sporco e la contaminazione senza danneggiare il materiale di base. In questo modo si ottiene una superficie uniforme e uniforme, parte per parte.
Vantaggi:
- Il design della ruota ha una durata del 30-50% superiore rispetto alla ruota EXL originale
- La composizione del cerchione particolarmente robusta rimuove rapidamente le bavature e forma i bordi taglienti, ma richiede meno pressione rispetto ai cerchioni EXL tradizionali senza influire sulla superficie
- Il design a spirale assicura un funzionamento regolare della ruota e garantisce risultati uniformi e superiori nell'utilizzo a mano libera
- L'esclusivo sistema in resina riduce al minimo le macchie e il tempo necessario per pulire le superfici
- Riduce al minimo la generazione di calore per ridurre il rischio di scolorimento e deformazione sui materiali sensibili al calore
- La ruota Premium è facile da usare e offre prestazioni eccellenti