Disco da sbavo a centro depresso 3M™ Cubitron™ 3, 97618, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22.23 mm, specifico per sgolatura EN, 10/Pack, 20 pz/cartone

Codice art.: 7100305453
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100305453
EAN / GTIN 04064035078928
Codice del produttore 7100305453
Numero-L L01130 112557
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nuovo Disco da sbavo a centro depresso 3M™ Cubitron™ 3 ad alte prestazioni è supportato da oltre 100 anni di innovazione di 3M nel settore della lavorazione dei metalli. Come altri abrasivi industriali 3M, questo disco è progettato per un'ampia varietà di applicazioni, tra cui la molatura dei metalli più duri. È anche progettato per offrire prestazioni migliori girando più velocemente, quindi avere uno strumento che sia in grado di mantenere la velocità è estremamente importante. Sfrutta al meglio il suo potenziale abbinandolo a una smerigliatrice angolare 3M potente e robusta per ottenere prestazioni e durata migliori in condizioni industriali difficili; ricorda sempre di utilizzare una protezione per l'utensile e di non superare la velocità massima di funzionamento indicata sul disco. 3M ha tutto ciò di cui hai bisogno per dotare il tuo team di soluzioni all'avanguardia nel settore, il che significa che sia tu sia il tuo team sarete preparati ad affrontare qualsiasi sfida vi si presenti.

Vantaggi:

  • OPERAZIONI GRAVOSE: Pensato per la rimozione di saldature pesanti e altre applicazioni che prevedono elevata asportazione, ottimo su moltissimi materiali anche se è formulato specificatamente per acciaio inossidabile, acciaio dolce e leghe aerospaziali
  • MIGLIORE PERFORMANCE: capacità di taglio fino al 14% in più rispetto agli abrasivi 3M™ Cubitron™ II per ridurre il tempo e la pressione richiesti per la lavorazione
  • MENO CAMBI DISCO: Rimuove fino a 2 volte più materiale rispetto ai dischi da sbavo 3M™ Cubitron™ II
  • LUNGA DURATA: Disegnato per durare più a lungo dei principali dischi concorrenti
  • 3M PRECISION-SHAPED GRAIN REINGEGNERIZZATO: all'interno di trova il Precision Shaped Grain reingegnerizzato, con una tecnologia di legami molecolari disegnata per avere punte affilate che si frantumano continuamente per formare sempre nuove punte e garantire una superficie uniforme, un taglio più freddo e un consumo ottimale del minerale