Disco ibrido da taglio e sbavo 3M™ Cubitron™ 3, 95344, 36+, T27, 115 mm x 4.2 mm x 22.23 mm, EN, 10/Pack, 20 pz/cartone

Codice art.: 7100303975
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100303975
EAN / GTIN 04064035079062
Codice del produttore 7100303975
Numero-L L01130 111988
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nuovo Disco ibrido 3M™ Cubitron™ 3 ad alte prestazioni è supportato da oltre 100 anni di innovazione di 3M nel settore della lavorazione dei metalli. Come altri abrasivi industriali 3M, questo disco è progettato per un'ampia varietà di applicazioni, tra cui la molatura e il taglio dei metalli più duri. È anche progettato per offrire prestazioni migliori girando più velocemente, quindi avere uno strumento che sia in grado di mantenere la velocità è estremamente importante. Sfrutta al meglio il suo potenziale abbinandolo a una smerigliatrice angolare 3M potente e robusta per ottenere prestazioni e durata migliori in condizioni industriali difficili; ricorda sempre di utilizzare una protezione per l'utensile e di non superare la velocità massima di funzionamento indicata sul disco. 3M ha tutto ciò di cui hai bisogno per dotare il tuo team di soluzioni all'avanguardia nel settore, il che significa che sia tu sia il tuo team sarete preparati ad affrontare qualsiasi sfida vi si presenti.

Vantaggi:

  • DISCO MULTIUSO: può essere utilizzato sia come disco da sbavo che come disco da taglio, rendendolo il prodotto giusto per operazioni quali taglio, sbavo, sgolatura e molto altro
  • MIGLIORE VELOCITA': Fino al 5% più veloce rispetto ai dischi ibridi 3M™ Cubitron™ II per ridurre il tempo e la pressione richiesti per la lavorazione
  • DISCO RIGIDO RINFORZATO: disegnato per essere usato come disco da sbavo e da taglio sia su acciaio inossidabile che su acciaio dolce
  • MIGLIORE PERFORMANCE: la composizione riformulata del disco offre bilanciamento migliore e un'azione più morbida mantenendo una produttività elevata, riducendo così le rilavorazioni e garantendo una migliore finitura
  • LUNGA DURATA: Disegnato per durare più a lungo dei principali dischi concorrenti
  • 3M PRECISION-SHAPED GRAIN REINGEGNERIZZATO: all'interno di trova il Precision Shaped Grain reingegnerizzato, con una tecnologia di legami molecolari disegnata per avere punte affilate che si frantumano continuamente per formare sempre nuove punte e garantire una superficie uniforme, un taglio più freddo e un consumo ottimale del minerale