Rotolo di fogli con supporto in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W

Codice art.: 7100301192
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100301192
EAN / GTIN 00068060660411
Codice del produttore 7100301192
Numero-L L01130 111476
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La carteggiatura reinventata. 3M ha eliminato il compromesso tra l'estrazione delle polveri e le prestazioni del disco. Combinando la leggendaria tecnologia Precision-Shaped Grain 3M con un supporto in rete, il rotolo di fogli con supporto in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W raggiunge una velocità di taglio leader del settore, consentendo una carteggiatura praticamente senza polvere. Il granulo Precision Shaped Grain 3M si frattura continuamente in spigoli taglienti, offrendo il doppio della durata e della velocità di taglio dell'abrasivo rispetto ai migliori prodotti concorrenti. Sfrutta la tecnologia del rotolo di fogli con supporto in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W per ottenere vantaggi competitivi in ogni settore, dalla lavorazione dei metalli e del legno, all'industria aerospaziale, nautica, ferroviaria, automobilistica e OEM. Ambiente di lavoro più sicuro. Un ambiente di lavoro più pulito è un ambiente di lavoro più sicuro. Il rotolo di fogli con supporto in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W estrae fino al 99% della polvere prodotta durante la carteggiatura, creando un ambiente di lavoro più pulito e praticamente privo di polvere. Inoltre, grazie alla tecnologia Precision Shaped Grain 3M dei fogli, i tagli richiedono meno pressione da parte dell'operatore, il che facilita la carteggiatura. Scopri i vantaggi delle soluzioni di carteggiatura pulita 3M Xtract™. 3M fornisce tutte le soluzioni necessarie per qualunque applicazione di carteggiatura. Dai dischi e i fogli con supporto in rete alle levigatrici rotorbitali e alle unità portatili di estrazione delle polveri, disponiamo di tutto ciò di cui avete bisogno per aumentare la produttività e la qualità dei pezzi nella vostra attività. I tecnici di 3M vantano decenni di esperienza settoriale e delle applicazioni, per offrirti con sicurezza gli abrasivi più adatti e le soluzioni di sistema ottimali. Applicazioni principali Lavorazione del metallo Carteggiatura del fondo Carteggiatura del gelcoat Carteggiatura di compositi Lavorazione del legno

Vantaggi:

  • I rotoli di fogli con supporto in rete di qualità premium consentono di ottenere una carteggiatura quasi senza polvere
  • L'esclusiva struttura Precision Shaped Grain 3M™ offre la velocità di taglio e la durata maggiori del settore
  • Parte delle soluzioni di carteggiatura pulita 3M Xtract™, la migliore per capacità di aspirazione della polvere e prestazioni
  • Consente di ottenere un ambiente di lavoro più pulito rispetto ai tradizionali fogli con fori per l'estrazione delle polveri
  • Il supporto velcrato consente una sostituzione rapida e semplice
  • Ideale per vari substrati e applicazioni, comprese l'asportazione e la finitura fine
  • Disponibili in varie grane, da 80+ a 320+