Disco in pellicola 3M™ Finesse-it™ Hookit™ 468LA A7 3MIL, 1-7/16 in x NH, Scallop, Die 1438S

Codice art.: 7100292797
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2000 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2000 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100292797
EAN / GTIN 00068060658104
Codice del produttore 7100292797
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Taglio netto senza strappi o pelatura: Il disco in lamina 3M™ Trizact™ Hookit™ 468LA è progettato per integrare il minerale di carburo di silicio in una matrice di microstrutture ripetitive. Il supporto in lamina riduce al minimo il rischio di anomalie superficiali. Il minerale di carburo di silicio microstrutturato taglia abbastanza bene da rimuovere rapidamente le irregolarità, ma non tanto da rischiare di peggiorare o danneggiare la superficie. L'accessorio Hookit™ semplifica le modifiche – 3M offre una gamma completa di dischi chiusura a strappo 3M™ Hookit™ per aree di lavoro in cui i dischi autoadesivi possono essere contaminati da polvere o sporco. Sono comunemente utilizzati in applicazioni in cui un prodotto 3M™ Stikit™ è troppo aggressivo, poiché i prodotti Hookit™ tendono a lasciare superfici più sottili rispetto agli abrasivi rivestiti con adesivo. I dischi Hookit™ sono puliti e facili da rimuovere e possono essere utilizzati più volte per una lunga durata dell'abrasivo.

Vantaggi:

  • Il carburo di silicio microstrutturato taglia bruscamente e rimuove le irregolarità senza intaccature
  • L'accessorio 3M™ Hookit™ consente di fissare e rimuovere facilmente il prodotto
  • Il modello di molatura garantisce guasti più rapidi e tempi di avvio più rapidi a una pressione inferiore
  • Disponibile in tre versioni: A3, A5 E A7