Descrizione:
Lunga durata, taglio consistente e prestazioni durature. Gli abrasivi 3M™ Trizact™ iniziano e rimangono affilati, il che si traduce in superfici prevedibili e in una qualità migliore e costante. Produciamo il disco in pellicola 3M™ Trizact™ Hookit™ 464LA con tecnologia di micro-replica. Gli abrasivi 3M™ Trizact™ sono dotati di una superficie appositamente sviluppata composta da strutture tridimensionali microscopiche simili a piramidi. Le applicazioni comuni includono la rimozione di difetti di verniciatura e rivestimenti CLEAR in preparazione alla lucidatura finale. Questo minerale di carburo di silicio taglia in modo netto, lasciando comunque una superficie fine su queste superfici delicate. Il fissaggio Hookit™ contribuisce ad aumentare la produttività e la resa: 3M offre una gamma completa di dischi 3M™ Hookit™ con chiusura a strappo per aree di lavoro in cui i dischi autoadesivi possono essere contaminati da polvere o sporcizia. I dischi abrasivi Hookit si fissano comodamente a un cuscinetto di sicurezza in chiusura a strappo (venduto separatamente), possono essere rimossi in modo pulito e semplice e possono essere utilizzati ripetutamente per garantire una lunga durata dell'abrasivo. La scienza 3M™ e la potenza degli abrasivi Trizact™: 3M ha aperto la strada all'uso di minuscole strutture dalla forma precisa per conferire ai materiali nuove proprietà fisiche, chimiche o ottiche. Questo ciclo di rinnovamento dei minerali garantisce l'affilatura dell'abrasivo. L'azione di taglio continua e precisa riduce la necessità di sostituire l'abrasivo, contribuendo a una maggiore produttività e a un taglio uniforme. 3M ha iniziato come produttore di abrasivi. Per più di un secolo abbiamo perfezionato le nostre tecnologie originali e le abbiamo integrate con invenzioni rivoluzionarie sviluppate da altre divisioni di 3M. Oggi, i nostri abrasivi si basano su punti di forza tradizionali come adesivi e rivestimenti, nonché su tecnologie all'avanguardia, dalla micro e macro replica ai materiali ceramici e non tessuti. Il risultato è una gamma completa di abrasivi che modellano, levigano e lucidano con facilità e precisione.
Vantaggi:
- Gli abrasivi Microreplicati 3M™ Trizact™ iniziano a essere affilati e rimangono affilati, producendo superfici prevedibili e risultati migliori e uniformi
- Ideale per l'uso su mini levigatrici orbitali casuali o levigatrici orbitali per una superficie lucida
- Il minerale al carburo di silicio taglia bruscamente, ma lascia una finitura fine
- Ideale per preparare una superficie da lucidare
- Il sistema Hookit™ consente di collegare il disco all'utensile in modo semplice e pratico
- Disponibile in una varietà di varietà