Disco in pellicola 3M™ Finesse-it™ Hookit™ 468LA

Codice art.: 7100292452
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2000 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2000 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100292452
EAN / GTIN 00068060658036
Codice del produttore 7100292452
Numero-L L01130 113746
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Lunga durata, taglio consistente e prestazioni durature. Gli abrasivi 3M™ Trizact™ iniziano e rimangono affilati, il che si traduce in superfici prevedibili e in una qualità migliore e costante. Produciamo il disco in pellicola 3M™ Trizact™ Hookit™ 464LA con tecnologia di micro-replica. Gli abrasivi 3M™ Trizact™ sono dotati di una superficie appositamente sviluppata composta da strutture tridimensionali microscopiche simili a piramidi. Le applicazioni comuni includono la rimozione di difetti di verniciatura e rivestimenti CLEAR in preparazione alla lucidatura finale. Questo minerale di carburo di silicio taglia in modo netto, lasciando comunque una superficie fine su queste superfici delicate. Il fissaggio Hookit™ contribuisce ad aumentare la produttività e la resa: 3M offre una gamma completa di dischi 3M™ Hookit™ con chiusura a strappo per aree di lavoro in cui i dischi autoadesivi possono essere contaminati da polvere o sporcizia. I dischi abrasivi Hookit si fissano comodamente a un cuscinetto di sicurezza in chiusura a strappo (venduto separatamente), possono essere rimossi in modo pulito e semplice e possono essere utilizzati ripetutamente per garantire una lunga durata dell'abrasivo. La scienza 3M™ e la potenza degli abrasivi Trizact™: 3M ha aperto la strada all'uso di minuscole strutture dalla forma precisa per conferire ai materiali nuove proprietà fisiche, chimiche o ottiche. Questo ciclo di rinnovamento dei minerali garantisce l'affilatura dell'abrasivo. L'azione di taglio continua e precisa riduce la necessità di sostituire l'abrasivo, contribuendo a una maggiore produttività e a un taglio uniforme. 3M ha iniziato come produttore di abrasivi. Per più di un secolo abbiamo perfezionato le nostre tecnologie originali e le abbiamo integrate con invenzioni rivoluzionarie sviluppate da altre divisioni di 3M. Oggi, i nostri abrasivi si basano su punti di forza tradizionali come adesivi e rivestimenti, nonché su tecnologie all'avanguardia, dalla micro e macro replica ai materiali ceramici e non tessuti. Il risultato è una gamma completa di abrasivi che modellano, levigano e lucidano con facilità e precisione.

Vantaggi:

  • Gli abrasivi Microreplicati 3M™ Trizact™ iniziano a essere affilati e rimangono affilati, producendo superfici prevedibili e risultati migliori e uniformi
  • Ideale per l'uso su mini levigatrici orbitali casuali o levigatrici orbitali per una superficie lucida
  • Il minerale al carburo di silicio taglia bruscamente, ma lascia una finitura fine
  • Ideale per preparare una superficie da lucidare
  • Il sistema Hookit™ consente di collegare il disco all'utensile in modo semplice e pratico
  • Disponibile in una varietà di varietà