Disco abrasivo in rotolo con supporto in rete 3M™ Cubitron™ II Net, 150 mm, 150+, 31652

Codice art.: 7100291571
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100291571
EAN / GTIN 00051131316522
Codice del produttore 7100291571
Numero-L L01130 113644
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Riduci i tempi di carteggiatura grazie ai dischi abrasivi in rete 3M™ Cubitron™ II. I nostri dischi abrasivi a taglio rapido e lunga durata sono costituiti da un supporto in rete e di affilati granuli abrasivi 3M™ Cubitron™ II che, abbinati, offrono il miglior taglio possibile senza sacrificare l'aspirazione delle polveri. Questi abrasivi sono pensati per operare con sistemi standard di aspirazione della polvere, inclusi gli aspiratori portatili, i sistemi di aspirazione centralizzata e le levigatrici con sacchetto. Sono disponibili nelle grane da 80+ a 320+ e consentono di effettuare in modo più rapido varie operazioni di autocarrozzeria, dalla sverniciatura alla preparazione della vernice. Grazie alla loro maggiore durata diminuiscono le interruzioni per sostituire l'abrasivo, mentre la maggiore velocità di taglio riduce il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di carteggiatura. Grazie ai dischi abrasivi in rete 3M™ Cubitron™ II ottieni la massima aspirazione delle polveri senza sacrificare le prestazioni dell'abrasivo. Non accontentarti di abrasivi senza taglio, come quelli dalla durata ridotta che ti obbligano ad utilizzare più prodotto o quelli dai fogli più economici che, però, offrono scarse prestazioni. Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni del sistema di aspirazione delle polveri della tua carrozzeria.

Vantaggi:

  • I nostri dischi con supporto in rete a taglio rapido e lunga durata, sono realizzati con granuli di abrasivo prodotti con la tecnologia brevettata Precision Shaped Grain (PSG) 3M™ Cubitron™ II.
  • Consentono di ottenere la migliore aspirazione delle polveri possibile, sia che si utilizzi una levigatrice con sistema di aspirazione indipendente, centralizzato o un aspiratore mobile
  • I granuli di abrasivo di forma triangolare presenti su questi dischi carteggiano uniformemente le superfici, senza creare segni disuguali e profondi come fanno i granuli di abrasivo convenzionale.
  • Il minerale abrasivo utilizzato sviluppa meno calore, aumenta la velocità il taglio e incrementa la durata.
  • I nostri dischi abrasivi sono disponibili nelle grane da 80+ a 320+ e nelle dimensioni più comuni in carrozzeria.
  • Tali caratteristiche li rendono compatibili con le esistenti levigatrici con aspirazione
  • L'attacco a strappo 3M™ Hookit™ semplifica l'accoppiamento sul platorello e consente di riutilizzare gli abrasivi non completamente consumati
  • Il pratico foro centrale nei dischi da 150 mm consente di conservare i dischi consumati parzialmente
  • Utilizzali con un sistema di carteggiatura ed aspirazione delle polveri consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni della tua carrozzeria.