Ruota compressa Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO, DP-UR, 76,2 mm x 6 mm, TR, 9C XCRS+

Codice art.: 7100291543
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100291543
EAN / GTIN 00068060659033
Codice del produttore 7100291543
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per semplificare le applicazioni di lavorazione dei metalli quali sbavatura, finitura e mascheratura, utilizza la nostra ruota compressa Scotch Brite™ Deburr & Finish PRO Roloc™. In genere gli abrasivi eccellono in una sola area: sbavatura, finitura o mascheratura. Questa ruota multiuso è unica poiché è studiata per tutte e tre le operazioni. Queste ruote offrono tutti i vantaggi degli abrasivi Scotch Brite™, inclusa resistenza ai carichi e una trama aperta altamente reattiva. Ciò che le distingue dagli altri abrasivi Scotch Brite™ è l'uso di 3M™ Precision Shaped Grain. Il minerale è intessuto nell'abrasivo ed è progettato per offrire durezza e forza. Il minerale dal taglio acuminato è supportato da fibre in nylon morbide e spugnose che rispondono alle irregolarità e ai contorni delle superfici. Le separazioni tra le fibre consentono la fuga dei detriti, riducendo al minimo l'accumulo. La trama e il minerale si combinano per affrontare in modo aggressivo il substrato senza sacrificare i risultati prevedibili. Questa ruota offre il vantaggio aggiuntivo di un attacco 3M™ Roloc™. Gli operatori possono montare in modo semplice e rapido la ruota a un platorello 3M™ Roloc™(acquistabile a parte) che si collega alla macchina utensile. I sistemi di attacco Roloc consentono di ottimizzare la produttività riducendo al minimo il tempo richiesto per il montaggio della ruota sull'utensile. Prestazioni versatili dalla fabbrica al cantiere Le ruote compresse si differenziano dalle ruote convolute poiché presentano una costruzione a strati anziché essere avvolte attorno a un centro. La trama aperta è indurita e compressa per fornire maggiore forza e resistenza. Questo metodo di produzione esclusiva rende le ruote compresse ottimali per la lavorazione di bordi e spigoli. Consiglia l'utilizzo di questa ruota con levigatrice a disco 3M™ (acquistabile separatamente) e 3M™ Roloc™ + supporto (acquistabile separatamente). Queste ruote sono ideali per le operazioni di manutenzione. Si tratta di prodotti ad alte prestazioni per lavori pesanti che resistono a sporco, corrosione e altri contaminanti, riducono le probabilità di modifica della geometria delle parti e consentono di completare i lavori più rapidamente. Le ruote compresse si differenziano dalle ruote convolute poiché presentano una costruzione a strati anziché essere avvolte attorno a un centro. La trama aperta è indurita e compressa per fornire maggiore forza e resistenza. Questo metodo di produzione esclusiva rende le ruote compresse ottimali per la lavorazione di bordi e spigoli. Se ne consiglia l'utilizzo con levigatrice a disco 3M™ (acquistabile separatamente) e 3M™ Roloc™ + supporto (acquistabile separatamente). Le ruote compresse Scotch Brite™ Pro vengono utilizzate in molti settori, tra cui petrolifero, aerospaziale, automobilistico e metallurgico. Sono utilizzabili per operazioni di sbavatura, mascheratura e finitura su una vasta gamma di pezzi di lavorazione, tra cui tubi filettati e prodotti tubolari, rotori, carenature, pale di turbine, condutture, ingranaggi, lamine in metallo, componenti di motori e parti lavorate a macchina o stampate.

Vantaggi:

  • La costruzione compressa migliora durata e forza abrasiva, prolungandone la vita utile
  • La struttura in tessuto-non-tessuto consente la fuga di polvere e detriti, riducendone al minimo l'accumulo
  • Perfetta per sbavatura da moderata a pesante
  • Attacco 3M™ Roloc™ per collegamento semplice e rapido alla macchina utensile
  • Questa ruota multiuso rappresenta un'alternativa economica a rotoli cartuccia, ruote lamellari, dischi lamellari e dischi rivestiti
  • Il durevole legante in resina resiste al deterioramento dovuto al calore

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per operazioni di sbavatura, mascheratura e finitura su tubi filettati e prodotti tubolari, rotori, carenature, pale di turbine, condutture, ingranaggi, lamine in metallo, componenti di motori e parti lavorate a macchina o stampate.