Disco abrasivo in rotolo con supporto in rete 3M™ Blue Net, 150 mm, 240, 36425

Codice art.: 7100283752
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 8 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100283752
EAN / GTIN 00051131364257
Codice del produttore 7100283752
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Aumenta la produttività con i dischi abrasivi in rete blu di 3M™ I nostri dischi offrono prestazioni abrasive eccezionali, nonché eccellenti velocità di taglio e durata. Massimizzano inoltre in modo eccezionale le prestazioni degli aspiratori di polvere. Che tu abbia un sistema di aspirazione centralizzato, un sistema di aspirazione mobile o una levigatrice con aspirazione indipendente, questi dischi aiutano a ridurre al minimo la polvere sulla superficie di lavoro e nell'ambiente. Il fissaggio 3M™ Hookit™ facilita e velocizza la sostituzione dei dischi. Disponibili nelle grane da 80 a 320, diametro di 150 mm (6 pollici). Progettati per velocizzare il tuo lavoro, dalla sverniciatura alla preparazione della vernice.

Vantaggi:

  • Dischi abrasivi che offrono prestazioni eccezionali ad un prezzo competitivo
  • Prodotti con una speciale miscela di minerali ceramici, offrono eccellenti velocità di taglio e durata
  • Un equilibrio ottimale per le massime prestazioni abrasive in termini di taglio, durata e aspirazione della polvere
  • Minimizza la presenza delle polveri se utilizzato con un impianto di aspirazione
  • Il fissaggio 3M™ Hookit™ facilita e velocizza la sostituzione dei dischi
  • Il pratico foro centrale nei dischi da 150 mm consente di conservare i dischi consumati parzialmente
  • Disponibile nelle grane da 80 a 320, diametro di 150 mm (6 pollici)
  • Utilizzali con un sistema di carteggiatura ed aspirazione delle polveri consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni della tua carrozzeria.