Foglio abrasivo in rotolo con supporto in rete 3M™ Cubitron™ II Net, 70 mm x 10 m, 120+, 34562

Codice art.: 7100283742
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100283742
EAN / GTIN 00051131345621
Codice del produttore 7100283742
Numero-L L01130 113589
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Carteggia più velocemente con i rotoli di fogli abrasivi in rete 3M™ Cubitron™ II Net. I nostri fogli abrasivi a taglio rapido e lunga durata sono dotati di un supporto in rete e di affilati granuli di minerale abrasivo 3M™ Cubitron™ ll che, abbinati, offrono il miglior taglio possibile senza sacrificare l'aspirazione delle polveri. Questi abrasivi sono pensati per operare con sistemi standard di aspirazione della polvere, inclusi gli aspiratori portatili, i sistemi di aspirazione centralizzata e le levigatrici con sacchetto. Sono disponibili in tre larghezze differenti: 70 mm (2,75 pollici), 80 mm (3 pollici) e 115 mm (4,5 pollici). Grana da 80+ a 320+. Gestiscono più velocemente i lavori di autocarrozzeria, dalla sverniciatura alla preparazione della vernice. Grazie alla loro maggiore durata diminuiscono le interruzioni per sostituire l'abrasivo, mentre la maggiore velocità di taglio riduce il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di carteggiatura. Il risparmio di tempo è incrementale in base ai lavori eseguiti. I rotoli presentano delle sezioni perforate per assicurare un comodo strappo del foglio dal rotolo. Ti consentono di scegliere la lunghezza del foglio di cui hai bisogno per l'esecuzione del tuo lavoro. Grazie ai fogli abrasivi in rete 3M™ Cubitron™ II ottieni la massima aspirazione delle polveri senza sacrificare le prestazioni dell'abrasivo. Non accontentarti di abrasivi senza taglio, come quelli dalla durata ridotta che ti obbligano ad utilizzare più prodotto o quelli dai fogli più economici che, però, offrono scarse prestazioni. Utilizzali con un sistema di carteggiatura e aspirazione della polvere consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni del sistema di aspirazione delle polveri della tua carrozzeria.

Vantaggi:

  • I fogli abrasivi con supporto in rete a taglio rapido e lunga durata realizzati con granuli di minerale abrasivo prodotti con la tecnologia brevettata Precision Shaped Grain 3M™ Cubitron™ II.
  • Consentono di ottenere la migliore aspirazione delle polveri possibile, sia che si utilizzi una levigatrice con sistema di aspirazione indipendente, centralizzato o un aspiratore mobile
  • I granuli di abrasivo di forma triangolare presenti su questi dischi carteggiano uniformemente le superfici, senza creare segni disuguali e profondi come fanno i granuli di abrasivo convenzionale.
  • Il minerale abrasivo utilizzato sviluppa meno calore, aumenta la velocità il taglio e incrementa la durata.
  • Disponibili nelle grane da 80+ a 320+, in tre larghezze differenti, questi fogli abrasivi sono compatibili con un'ampia gamma di tamponi e di levigatrici a piastra
  • L'attacco a strappo 3M™ Hookit™ semplifica l'accoppiamento sul platorello e consente di riutilizzare gli abrasivi non completamente consumati
  • I rotoli presentano delle sezioni perforate per assicurare un comodo strappo del foglio dal rotolo.
  • Ti consentono di scegliere la lunghezza del foglio di cui hai bisogno per l'esecuzione del tuo lavoro
  • Utilizzali con un sistema di carteggiatura ed aspirazione delle polveri consigliato da 3M per potenziare al massimo le prestazioni della tua carrozzeria.