3M™ Cubitron™ II Stikit™ Disco in tela 900DZ, 180+ Peso J, 75 mm x NH, Die 300V

Codice art.: 7100282512
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100282512
EAN / GTIN 50638060901071
Codice del produttore 7100282512
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Rivestimento speciale per una carteggiatura efficiente Abbiamo applicato un rivestimento antistatico sul disco per fornire un ulteriore controllo della polvere necessario per levigare alcune superfici in legno. Il disco è legato con resina per una maggiore resistenza al calore. Scegli il disco in tela 3M™ Cubitron™ II Stikit™ 900DZ per migliorare la produttività per lavori di carteggiatura impegnativi su alluminio, vetroresina, gelcoat, legno duro, metallo, legno morbido e superfici compatte. La potenza della tecnologia 3M Precision-Shaped Grain 3M Precision-Shaped Grain è un minerale ceramico proprietario che si frattura continuamente lasciando spigoli sempre taglienti sulla superficie del pezzo in lavorazione, garantendo un taglio eccezionalmente rapido e sostenuto. 3M Precision-Shaped Grain è progettato per resistere ad ambienti di produzione ad alta pressione anche sui materiali più duri. Questo granulo abrasivo innovativo è ideale per la carteggiatura di acciaio inox e legno tenero. Questi dischi consentono agli operatori di svolgere più lavoro in meno tempo, con vantaggi significativi sia in termini di ergonomia che di produttività. Di facile applicazione e rimozione I dischi con supporto in tela sono noti per la loro durata e flessibilità. Sono un'ottima scelta quando si lavora con il metallo o per l'asportazione di legno pesante. I dischi 3M™ Stikit™ sono pronti per l'uso con un rivestimento adesivo sensibile alla pressione sul retro, in modo che attaccarli al pad del disco 3M™ Stikit™ sia semplice come premere su un adesivo. E poiché l'adesivo è sensibile alla pressione, il disco può essere staccato altrettanto facilmente dal platorello, lasciando una superficie pulita per il disco successivo. Un comodo rivestimento impedisce che l'adesivo si sporchi e mantiene il supporto appiccicoso fino all'applicazione.

Vantaggi:

  • SUPPORTA UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI: il disco versatile gestisce applicazioni dalla finitura e carteggiatura alla smerigliatura e alla sbavatura
  • PRESTAZIONI VERSATILI: il disco è ideale per alluminio, vetroresina, gelcoat, legni duri e morbidi
  • SOSTITUZIONE DEI DISCHI FACILE E VELOCE: Il supporto 3M™ Stikit™ consente una facile applicazione e rimozione e un liner impedisce a polvere e detriti di contaminare l'adesivo
  • STRUTTURA APERTA: la struttura aperta e il rivestimento resistente al carico prevengono l'intasamento per ottimizzare il taglio per tutta la durata del disco
  • ABRASIVO CERAMICO AD ALTE PRESTAZIONI: il minerale ceramico offre prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di substrati
  • SUPPORTO IN TELA LEGGERO: il supporto in tela di peso J combina la resistenza all'usura con la flessibilità
  • DISPONIBILE IN UNA VASTA GAMMA DI GRANE: scegli tra grane comprese tra 60 e P220 per soddisfare la tua specifica applicazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello