3M™ Cubitron™ II Stikit™ Disco in tela 900DZ, 220+ Peso J, 203 mm x NH, Die 800L

Codice art.: 7100282208
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100282208
EAN / GTIN 00638060901069
Codice del produttore 7100282208
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Rivestimento speciale per una carteggiatura efficiente Abbiamo applicato un rivestimento antistatico sul disco per fornire un ulteriore controllo della polvere necessario per levigare alcune superfici in legno. Il disco è legato con resina per una maggiore resistenza al calore. Scegli il disco in tela 3M™ Cubitron™ II Stikit™ 900DZ per migliorare la produttività per lavori di carteggiatura impegnativi su alluminio, vetroresina, gelcoat, legno duro, metallo, legno morbido e superfici compatte. La potenza della tecnologia 3M Precision-Shaped Grain 3M Precision-Shaped Grain è un minerale ceramico proprietario che si frattura continuamente lasciando spigoli sempre taglienti sulla superficie del pezzo in lavorazione, garantendo un taglio eccezionalmente rapido e sostenuto. 3M Precision-Shaped Grain è progettato per resistere ad ambienti di produzione ad alta pressione anche sui materiali più duri. Questo granulo abrasivo innovativo è ideale per la carteggiatura di acciaio inox e legno tenero. Questi dischi consentono agli operatori di svolgere più lavoro in meno tempo, con vantaggi significativi sia in termini di ergonomia che di produttività. Di facile applicazione e rimozione I dischi con supporto in tela sono noti per la loro durata e flessibilità. Sono un'ottima scelta quando si lavora con il metallo o per l'asportazione di legno pesante. I dischi 3M™ Stikit™ sono pronti per l'uso con un rivestimento adesivo sensibile alla pressione sul retro, in modo che attaccarli al pad del disco 3M™ Stikit™ sia semplice come premere su un adesivo. E poiché l'adesivo è sensibile alla pressione, il disco può essere staccato altrettanto facilmente dal platorello, lasciando una superficie pulita per il disco successivo. Un comodo rivestimento impedisce che l'adesivo si sporchi e mantiene il supporto appiccicoso fino all'applicazione.

Vantaggi:

  • SUPPORTA UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI: il disco versatile gestisce applicazioni dalla finitura e carteggiatura alla smerigliatura e alla sbavatura
  • PRESTAZIONI VERSATILI: il disco è ideale per alluminio, vetroresina, gelcoat, legni duri e morbidi
  • SOSTITUZIONE DEI DISCHI FACILE E VELOCE: Il supporto 3M™ Stikit™ consente una facile applicazione e rimozione e un liner impedisce a polvere e detriti di contaminare l'adesivo
  • STRUTTURA APERTA: la struttura aperta e il rivestimento resistente al carico prevengono l'intasamento per ottimizzare il taglio per tutta la durata del disco
  • ABRASIVO CERAMICO AD ALTE PRESTAZIONI: il minerale ceramico offre prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di substrati
  • SUPPORTO IN TELA LEGGERO: il supporto in tela di peso J combina la resistenza all'usura con la flessibilità
  • DISPONIBILE IN UNA VASTA GAMMA DI GRANE: scegli tra grane comprese tra 60 e P220 per soddisfare la tua specifica applicazione