3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco in tela 900DZ, 220+ Peso J, 203 mm x NH, Die 800L

Codice art.: 7100281895
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100281895
EAN / GTIN 00638060900970
Codice del produttore 7100281895
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Granulo abrasivo eccezionalmente resistente L'asportazione rapida ed efficiente del materiale rende il disco in tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ uno dei migliori dischi 3M per la fabbricazione di metalli, la lavorazione del legno, la preparazione della vernice e le applicazioni composite. 3M Precision-Shaped Grain è superiore sia all'ossido di alluminio che al minerale di carburo di silicio in termini di velocità di taglio e durata. La sua struttura aperta resiste all'accumulo di segatura e ad altri detriti di carteggiatura. Ciò consente allo spigolo tagliente dei granuli di continuare a tagliare in modo efficiente, autofratturandosi per esporre nuovi spigoli taglienti. Neutralizza i trucioli, continua a tagliare velocemente Un trattamento antistatico neutralizza la carica elettrica generata dalla carteggiatura, soprattutto sul legno. I trucioli caricati dall'elettricità statica tendono ad aderire alla superficie del disco, al pezzo in lavorazione e al macchinario durante la carteggiatura. Grossa, fine o polverosa, la polvere degrada prestazioni e produttività. Insieme all'abrasivo a rivestimento aperto di questo disco, i problemi di intasamento sono ridotti al minimo, mantenendo il taglio veloce del disco in tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ. Cambi di disco facili e veloci Semplice, rapido e sicuro, il sistema di attacco 3M™ Hookit™ è semplicemente perfetto. Il lato morbido di un disco 3M™ Hookit™ è ricoperto di anelli mentre la sua controparte più ruvida è dotata di ganci a forma di J. Se premuti insieme i due elementi aderiscono perfettamente, anche in applicazioni difficili. I dischi 3M™ Hookit™ si separano in modo pulito e semplice e possono essere riutilizzati per l'intera durata dell'abrasivo.

Vantaggi:

  • SUPPORTA UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI: il disco versatile gestisce applicazioni dalla finitura e carteggiatura alla smerigliatura e alla sbavatura
  • PRESTAZIONI VERSATILI: il disco è ideale per alluminio, vetroresina, gelcoat, legni duri e morbidi
  • SOSTITUZIONE DEI DISCHI FACILE E VELOCE: il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
  • STRUTTURA APERTA: la struttura aperta e il rivestimento resistente al carico prevengono l'intasamento per ottimizzare il taglio per tutta la durata del disco
  • ABRASIVO CERAMICO AD ALTE PRESTAZIONI: il minerale ceramico offre prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di substrati
  • SUPPORTO IN TELA LEGGERO: il supporto in tela di peso J combina la resistenza all'usura con la flessibilità
  • DISPONIBILE IN UNA VASTA GAMMA DI GRANE: scegli tra grane comprese tra 60 e P220 per soddisfare la tua specifica applicazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello