3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco in tela 900DZ, 220+ Peso J, 125 mm x senza fori, Die 500X

Codice art.: 7100281801
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100281801
EAN / GTIN 00638060900956
Codice del produttore 7100281801
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Granulo abrasivo eccezionalmente resistente L'asportazione rapida ed efficiente del materiale rende il disco in tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ uno dei migliori dischi 3M per la fabbricazione di metalli, la lavorazione del legno, la preparazione della vernice e le applicazioni composite. 3M Precision-Shaped Grain è superiore sia all'ossido di alluminio che al minerale di carburo di silicio in termini di velocità di taglio e durata. La sua struttura aperta resiste all'accumulo di segatura e ad altri detriti di carteggiatura. Ciò consente allo spigolo tagliente dei granuli di continuare a tagliare in modo efficiente, autofratturandosi per esporre nuovi spigoli taglienti. Neutralizza i trucioli, continua a tagliare velocemente Un trattamento antistatico neutralizza la carica elettrica generata dalla carteggiatura, soprattutto sul legno. I trucioli caricati dall'elettricità statica tendono ad aderire alla superficie del disco, al pezzo in lavorazione e al macchinario durante la carteggiatura. Grossa, fine o polverosa, la polvere degrada prestazioni e produttività. Insieme all'abrasivo a rivestimento aperto di questo disco, i problemi di intasamento sono ridotti al minimo, mantenendo il taglio veloce del disco in tela 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ. Cambi di disco facili e veloci Semplice, rapido e sicuro, il sistema di attacco 3M™ Hookit™ è semplicemente perfetto. Il lato morbido di un disco 3M™ Hookit™ è ricoperto di anelli mentre la sua controparte più ruvida è dotata di ganci a forma di J. Se premuti insieme i due elementi aderiscono perfettamente, anche in applicazioni difficili. I dischi 3M™ Hookit™ si separano in modo pulito e semplice e possono essere riutilizzati per l'intera durata dell'abrasivo.

Vantaggi:

  • SUPPORTA UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI: il disco versatile gestisce applicazioni dalla finitura e carteggiatura alla smerigliatura e alla sbavatura
  • PRESTAZIONI VERSATILI: il disco è ideale per alluminio, vetroresina, gelcoat, legni duri e morbidi
  • SOSTITUZIONE DEI DISCHI FACILE E VELOCE: il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
  • STRUTTURA APERTA: la struttura aperta e il rivestimento resistente al carico prevengono l'intasamento per ottimizzare il taglio per tutta la durata del disco
  • ABRASIVO CERAMICO AD ALTE PRESTAZIONI: il minerale ceramico offre prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di substrati
  • SUPPORTO IN TELA LEGGERO: il supporto in tela di peso J combina la resistenza all'usura con la flessibilità
  • DISPONIBILE IN UNA VASTA GAMMA DI GRANE: scegli tra grane comprese tra 60 e P220 per soddisfare la tua specifica applicazione