Descrizione:
Utilizza il nastro 3M™ 384F per ottenere il taglio continuo e le prestazioni costanti per l'intera durata, necessarie per le applicazioni di carteggiatura più aggressive. I nostri nastri in tela offrono prestazioni costanti e affidabili. I granuli abrasivi in ossido di alluminio per taglio rapido sono uniti con legante in resina a un resistente panno in poliestere di peso X per creare un forte legame che supporta calore e pressione elevati. Possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni su substrati metallici e legno. La costruzione a cosparsione chiusa offre un finitura fine e uniforme sul metallo ed è adatta per produrre una finitura specifica. Il supporto è impermeabile ed è adatto ad applicazioni a umido o a secco. Il minerale di ossido di alluminio è una scelta diffusa tra gli operatori professionali industriali per la velocità di taglio, la resistenza e la durata. Può essere utilizzato su una vasta gamma di materiali sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. È l'abrasivo industriale più comunemente utilizzato. 3M™ offre una gamma di diversi utensili di carteggiatura a nastro per molte applicazioni diverse, sia su legno che su metallo. I nastri abrasivi sono disponibili in molte larghezze e lunghezze diverse e sono utilizzati in una vasta gamma di utensili di carteggiatura a nastro. 3M™ offre un'ampia selezione di nastri, adatti alla maggior parte delle levigatrici a nastro industriali. I nastri più larghi vengono utilizzati con le levigatrici con nastro ampio per il dimensionamento o la finitura di pannelli in legno, per levigare i bordi taglienti delle lamine di metallo o creare un motivo granulare sulle lamine di acciaio inox. I nastri di larghezze medie sono adatti alle levigatrici per bordi per la carteggiatura di superfici piane e strette, quali i bordi dei pannelli, mentre i nastri stretti vengono utilizzati con levigatrici a nastro portatili per la carteggiatura o la mascheratura di elementi in legno quali le porte di armadi.
Vantaggi:
- Prestazioni costanti e affidabili su tutti i substrati
- Il supporto impermeabile è adatto alle applicazioni a umido o a secco.
- Il supporto in tela di peso X può sopportare azioni di carteggiatura e molatura pesanti
- Supporta calore e pressione elevati
- Adatto per l'uso su un levigatrici a nastro su colonna o da banco e per carteggiatura a colpi, molatura a nastro portatile, nonché molatura e finitura con nastro largo
- Scegli tra le grane da 36+ a 220+ e da P320 a P400
Raccomandazioni:
- Utilizzalo per la sbavatura del metallo, lavorazioni generiche del metallo e alcune applicazioni di lavorazione del legno.