Nastro in tela 384F 3M™, 120+, 630mm x 1900mm

Codice art.: 7100281374
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 8 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100281374
EAN / GTIN 04064035056438
Codice del produttore 7100281374
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il nastro 3M™ 384F per ottenere il taglio continuo e le prestazioni costanti per l'intera durata, necessarie per le applicazioni di carteggiatura più aggressive. I nostri nastri in tela offrono prestazioni costanti e affidabili. I granuli abrasivi in ossido di alluminio per taglio rapido sono uniti con legante in resina a un resistente panno in poliestere di peso X per creare un forte legame che supporta calore e pressione elevati. Possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni su substrati metallici e legno. La costruzione a cosparsione chiusa offre un finitura fine e uniforme sul metallo ed è adatta per produrre una finitura specifica. Il supporto è impermeabile ed è adatto ad applicazioni a umido o a secco. Il minerale di ossido di alluminio è una scelta diffusa tra gli operatori professionali industriali per la velocità di taglio, la resistenza e la durata. Può essere utilizzato su una vasta gamma di materiali sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. È l'abrasivo industriale più comunemente utilizzato. 3M™ offre una gamma di diversi utensili di carteggiatura a nastro per molte applicazioni diverse, sia su legno che su metallo. I nastri abrasivi sono disponibili in molte larghezze e lunghezze diverse e sono utilizzati in una vasta gamma di utensili di carteggiatura a nastro. 3M™ offre un'ampia selezione di nastri, adatti alla maggior parte delle levigatrici a nastro industriali. I nastri più larghi vengono utilizzati con le levigatrici con nastro ampio per il dimensionamento o la finitura di pannelli in legno, per levigare i bordi taglienti delle lamine di metallo o creare un motivo granulare sulle lamine di acciaio inox. I nastri di larghezze medie sono adatti alle levigatrici per bordi per la carteggiatura di superfici piane e strette, quali i bordi dei pannelli, mentre i nastri stretti vengono utilizzati con levigatrici a nastro portatili per la carteggiatura o la mascheratura di elementi in legno quali le porte di armadi.

Vantaggi:

  • Prestazioni costanti e affidabili su tutti i substrati
  • Il supporto impermeabile è adatto alle applicazioni a umido o a secco.
  • Il supporto in tela di peso X può sopportare azioni di carteggiatura e molatura pesanti
  • Supporta calore e pressione elevati
  • Adatto per l'uso su un levigatrici a nastro su colonna o da banco e per carteggiatura a colpi, molatura a nastro portatile, nonché molatura e finitura con nastro largo
  • Scegli tra le grane da 36+ a 220+ e da P320 a P400

Raccomandazioni:

  • Utilizzalo per la sbavatura del metallo, lavorazioni generiche del metallo e alcune applicazioni di lavorazione del legno.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello