3M™ Smerigliatrice angolare elettrica, 14144, 115 mm, Plug Type G, 1 ea/Case

Codice art.: 7100281321
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100281321
EAN / GTIN 04064035055899
Codice del produttore 7100281321
Numero-L L01130 112934
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Prestazioni elevate e facilità di gestione La smerigliatrice angolare elettrica 3M™ è uno strumento leggero e facile da gestire che integra un potente motore da 1.900 watt. Il design ergonomico include un'impugnatura a basse vibrazioni che migliora il comfort dell'operatore e una funzione di controllo della velocità che permette di selezionare la velocità più adatta in base all'applicazione. È realizzato con componenti resistenti per assicurare un'elevata durata in condizioni industriali difficili e progettato per produrre una coppia elevata e la massima velocità di rotazione, caratteristiche fondamentali per offrire la potenziale velocità di taglio e la durata dei dischi abrasivi. Se utilizzata in combinazione con abrasivi e accessori 3M, la smerigliatrice angolare elettrica 3M™ fornisce un sistema completo progettato per migliorare produttività e offrire risultati in tempi di lavorazione minori. Un kit completo per ottimizzare le prestazioni In alcune aree geografiche è disponibile anche il kit smerigliatrice angolare elettrica 3M™. Questi abrasivi e strumenti 3M sono progettati per essere utilizzati insieme come sistema completo per massimizzare le prestazioni di smerigliatura pesante. Ciascun componente di questo sistema è stato progettato per ottimizzare la durata, la velocità di taglio, l'uniformità della finitura e il comfort dell'operatore rispetto ai dischi da sbavo a centro depresso nelle opportune applicazioni. Il sistema migliora la produttività, riduce i costi complessivi e riduce al minimo rumore, polvere e vibrazioni. Laddove disponibile, il kit include: • Smerigliatrice angolare elettrica 3M™ (1 pezzo) • 3M™ Cubitron™ II disco fibrato 982CX Pro (25 pezzi), con tecnologia 3M Precision-Shaped Grain rinnovata taglia il 33% più velocemente rispetto a 3M™ Cubitron™ II dischi fibrati 982C e molto più veloce rispetto ai dischi da sbavo a centro depresso, contribuendo ad aumentare la produttività nelle tue operazioni. • Platorello di supporto per disco fibrato a coste rosso 3M™ (1 pezzo): la struttura rigida del platorello a coste mantiene la massima pressione tra disco e pezzo in lavorazione consentendo la rottura dei Precision-Shaped Grain e il mantenimento dei punti di taglio affilati per tutta la durata utile del disco.

Vantaggi:

  • SMERIGLIATURA AD ALTA POTENZA: Elevata coppia e alta velocità di rotazione in uno strumento leggero, potente e versatile
  • PROGETTATO PER IL COMFORT DELL'OPERATORE: Il design ergonomico presenta un'impugnatura con vibrazioni ridotte e il controllo della velocità per diversi lavori
  • MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ PER RIDURRE I TEMPI DI LAVORAZIONE: Progettato per l'uso con abrasivi e accessori 3M
  • TUTTO QUELLO CHE SERVE PER LA SMERIGLIATURA: In alcune aree geografiche è disponibile anche il kit smerigliatrice angolare elettrica 3M™ che include platorello e abrasivi

Raccomandazioni:

  • Prodotto da utilizzare con abrasivi e accessori 3M™ per una vasta gamma di applicazioni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello