Precision disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™, PN-DH, FIN, 125 mm x NH, 25/inner, 100/conf

Codice art.: 7100274274
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100274274
EAN / GTIN 04064035130442
Codice del produttore 7100274274
Numero-L L51710 1670
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Riprogettato pensando a te.Affidati alle tecnologie di condizionamento delle superfici più avanzate: Scotch-Brite™ dischi per il condizionamento delle superfici di precisione. Questa nuova aggiunta alla linea Scotch-Brite™ ti consente di ottenere l'uniformità attesa, con una maggiore velocità di taglio e una maggiore durata dell'abrasivo. Combinando due tecnologie di punta 3M — fibra di tessuto non tessuto e ceramica 3M™ Precision Shaped Grain — puoi ottenere la finitura ideale, più velocemente. Per aiutarti a essere ancora più efficiente, i dischi sono disponibili in colori più brillanti e vivaci per facilitare l'identificazione. Inoltre, la gamma della grana è stata ampliata per includere le offerte Fine ed Extra grosso, per un assortimento ancora più ampio di soluzioni per le tue esigenze di abrasivi. Pronti a migliorare il tuo processo. I dischi multiuso premium sono studiati per ottimizzare i processi di condizionamento delle superfici, tra cui pulizia, mascheratura, sbavatura e finitura. Tra i substrati tipici rientrano alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio e acciaio inox, con applicazioni che vanno dal rivestimento e rimozione di corrosione alla rifinitura e alla lavorazione post-fusione. Applicazioni Rimozione del protettivo Rimozione di corrosione Rifinitura dei graffi da abrasione del rivestimento Rifinitura dei segni a macchina Lavorazione post-fusione Rimozione bave Rimozione microbave

Vantaggi:

  • Ora con tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, per definire un nuovo standard di prestazioni.
  • Progettato per facilità d'uso e risultati di finitura superficiale uniformi
  • Questo disco conformabile condiziona le superfici senza rigare, erodere o danneggiare il materiale di base.
  • Il materiale non tessuto conformabile pulisce e rifinisce le superfici senza scriccatura, tagli profondi o danni relativi al materiale di base
  • Adatto per alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio, acciaio inox, composito, plastica e altro