Nastro biadesivo 3M™ GPT-020, Trasparente, 9 mm x 50 m, 0.2 mm

Codice art.: 7100269835
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 27 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 27 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100269835
EAN / GTIN 04064035052966
Codice del produttore 7100269835
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Offre una elevata adesione iniziale e una grande resistenza all'umidità. Fornisce resistenza alle alte temperature: 190 °C a breve termine e 90 °C a lungo termine.

Proprietà:

  • Colore:
    Trasparente
  • Spessore totale [mm]: 0,202
  • Materiale di supporto: Poliestere
  • Colla: Acrilato modificato
  • Forza di spellatura [Newton/cm]: 11,3
  • Resistenza alla temperatura (giorni, settimane): 90 °C

Vantaggi:

  • Grazie alla sua versatilità, è in grado di aderire a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta che a bassa energia superficiale.
  • Adesione iniziale elevata e resistenza all'umidità
  • Elevato livello di resistenza all'abrasione e al taglio.
  • Resistenza alle temperature elevate con incollaggio su tutta la superficie: fino a +190 °C a breve termine, fino a +90 °C a lungo termine
  • Spessore da 200 micron