Nastro retroriflettente per veicoli 3M™ Diamond Grade™ Conspicuity Serie 983

Codice art.: 7100266169
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100266169
EAN / GTIN 04064035016722
Codice del produttore 7100266169
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Omologato secondo il Regolamento UN/ECE 104 Classe C e dotato del marchio europeo obbligatorio.

Vantaggi:

  • Prodotto privo di PVC con adesivo privo di solventi
  • Liner facilmente removibile
  • Garantisce elevata retroriflettenza e visibilità anche da bagnato, eccellente luminosità di giorno e di notte
  • La sigillatura dei bordi garantisce che non vi sia penetrazione di acqua e sporcizia che potrebbero danneggiare l’adesività del nastro
  • Nastro robusto facile da posare, senza necessità di utilizzare un applicatore
  • Ideale per delineare i profili d'ingombro degli automezzi cisterna (3M™ Diamond Grade™ Segmented Tanker Markings)

Raccomandazioni:

  • Pannelli di segnalazione posteriori per veicoli di grandi dimensioni
  • Il materiale riflettente deve recare il marchio ″e″ per indicare che la pellicola soddisfa i requisiti minimi normativi.
  • I contrassegni riflettenti per i contrassegni posteriori devono essere ″Classe RA2″ o ″microprismatici″ (ad es
  • B..
  • Pellicola riflettente 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³) e marcature laterali ″fluorescenti di avvertimento″ o ″gialle riflettenti non fluorescenti″.
  • I contrassegni rossi o gialli devono essere posti nella parte posteriore del veicolo il più vicino possibile ai bordi esterni del veicolo.
  • I contrassegni gialli o bianchi devono essere apposti sui lati del veicolo, coprendo almeno il 80% della sua lunghezza.