Descrizione:
Per una maschera durevole e confortevole, utilizzare RAS-930-S (precedentemente RAS Promask Small) come parte del sistema elettroventilato RAS-ASB. La visiera in policarbonato offre un buon campo visivo e il diaframma vocale montato frontalmente migliora la comunicazione. Presenza di un'apertura contro il sudore nell'alloggiamento del mento che aiuta a fornire un maggior comfort durante i lunghi periodi di utilizzo. La bardatura in gomma a cinque punti offre una vestibilità sicura e stabile, mentre il filtro laterale e la maschera interna trasparente garantiscono una buona visibilità verso il basso.
Vantaggi:
- Sviluppato per soddisfare le esigenze dell'industria della rimozione e sverniciatura dell'amianto
- Ideale per aree con alti livelli di contaminazione
- Livello massimo di protezione delle vie respiratorie con un fattore di protezione assegnato di 2000
- Decontaminazione migliorata con imbracatura lavabile e filtro antiparticolato in linea
- Maschera con filtro da montare per ingresso e uscita
- Approvato secondo lo standard EN 14593-1:2005 e con marchio CE
- Approvato e marcato CE secondo EN 14593-1:2005 e AS/NZS 1716:2012