Descrizione:
I nastri adesivi ad alte prestazioni 3M™ VHB™ sono nastri biadesivi realizzati con adesivo acrilato a celle chiuse. Offrono una buona adattabilità alle superfici da incollare. Le superfici lisce o ruvide possono essere collegate senza sollecitazioni sull'intera superficie. Ideali per un'ampia gamma di materiali con elevata energia superficiale, come metalli (acciaio, alluminio, ecc.). I nastri adesivi ad alte prestazioni 3M VHB sono nastri biadesivi realizzati con adesivo acrilato a celle chiuse. Offrono una buona adattabilità alle superfici da incollare. Le superfici lisce o ruvide possono essere collegate senza sollecitazioni sull'intera superficie. Ideale per un'ampia gamma di materiali con elevata energia superficiale, come metalli (acciaio, alluminio, ecc.).
Vantaggi:
- Incollaggio facile e veloce e lunga durata
- Durata immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione
- L'incollaggio adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato
- lo spessore di 0,6 mm, il robusto nastro adesivo bianco a doppia faccia ad alte prestazioni con adesivo universale su entrambi i lati aderisce a un'ampia gamma di materiali con un'elevata energia superficiale
- Può sostituire dispositivi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o adesivi liquidi, risparmiando foratura, smerigliatura, finitura, avvitamento, saldatura e pulizia
- L'elevato assorbimento dinamico del carico riduce le vibrazioni e gli urti
- Crea una tenuta permanente contro acqua, umidità, ecc.
- Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e irregolari
Raccomandazioni:
- Adatto per interni ed esterni.
- Per unire metalli come
- B..
- acciaio, acciaio inox, alluminio e altri materiali ad alta energia