Disco in pellicola 3M™ Finesse-it™ Hookit™ 460LA, A5, 15.875 mm x NH, SCLP, 143S

Codice art.: 7100261284
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4000 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4000 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100261284
EAN / GTIN 00051141209968
Codice del produttore 7100261284
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Assicurati di trasportare l'apparecchiatura in modo sicuro e confortevole con i supporti 3M™ Adflo™, 835020. Le nostre bretelle sono progettate per l'uso con respiratori 3M™ Adflo™. Per aumentare la durata di Service, è necessario controllare regolarmente l'apparecchiatura.

Vantaggi:

  • Gli abrasivi 3M™ Trizact™ iniziano a essere affilati e rimangono affilati, producendo superfici prevedibili e risultati migliori e uniformi
  • Il carburo di silicio minerale taglia bruscamente, ma lascia una finitura fine
  • Il tampone flessibile in lamina da 3 mil si adatta ai bordi e ai contorni, contribuendo a gestire le aree difficili
  • Design Trizact per una foratura controllata e costante che consente una maggiore durata degli abrasivi Service
  • Attacco Hookit™ per una facile sostituzione del disco sullo strumento Power