Nastro resistente per marcatura di pavimenti con liner 3M™ 971L, Verde, 610 mm x 32,9 m, 0.43 mm

Codice art.: 7100259749
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100259749
EAN / GTIN 00068060000811
Codice del produttore 7100259749
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro adesivo altamente resistente per zone a traffico intenso Il nastro di marcatura per pavimenti 3M™ 971L è progettato appositamente per resistere in zone a traffico intenso, con colori che rimangono brillanti anche se esposti a forti abrasioni come la graffiatura dovuta al trascinamento di pallet e attrezzature pesanti. Il supporto robusto a basso profilo di cui è provvisto offre un'elevata resistenza all'arricciatura, che può provocare il sollevamento dei bordi e ridurre la durata del nastro stesso. L'adesivo in gomma garantisce un forte adesione ai pavimenti e consente la rimozione senza residui del nastro in un unico pezzo, anche dopo l'uso prolungato. Questo nastro di marcatura per pavimenti è ideale per il lean manufacturing (produzione snella) con metodologia 5S/6S ed è disponibile in vari colori e larghezze fino a 61 cm. Applicazioni consigliate Marcatura di pavimenti in aree ad alto traffico di fabbriche o magazzini, quali zone con pallet e attrezzature pesanti

Vantaggi:

  • Struttura resistente: il supporto heavy duty in vinile è ideale per le aree a traffico intenso
  • Rimozione senza residui: l'esclusivo adesivo in gomma offre un fissaggio resistente e consente una rimozione senza residui
  • Applicazione in base alle esigenze: la struttura con liner facilita l'applicazione del nastro in modo da ottenere linee perfettamente dritte.
  • Inoltre, permette di ritagliare varie forme (ad es.
  • frecce)
  • Colore brillante che dura a lungo: il supporto facile da pulire mantiene la sua brillantezza, anche in caso di forte usura e lacerazioni
  • Ideale per il lean manufacturing: usa la codifica a colori per organizzare e ottimizzare magazzini, reparti produttivi e centri di distribuzione secondo la moderna metodologia 5S/6S