Ruota per sbavatura leggera Scotch-Brite™

Codice art.: 7100259602
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100259602
EAN / GTIN 00638060598238
Codice del produttore 7100259602
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Quando è necessario un grado moderato di conformabilità e densità per mantenere le tolleranze critiche e fornire al contempo una finitura lucidata fine, utilizza la ruota di sbavatura fine Scotch-Brite™. È progettata per essere un utensile scorrevole con struttura convoluta che offre un sistema pulito per operazioni leggere di sbavatura, lucidatura e finitura. Le ruote presentano una struttura morbida, sono previste per un utilizzo fluido e richiedono meno sforzo da parte dell'operatore rispetto alle ruote più dure. Un esclusivo sistema in resina consente di ridurre al minimo le sbavature e l'accumulo di calore. La ruota di sbavatura leggera sviluppa poco calore e resiste all'intasamento grazie alla struttura a trama aperta. Ciò riduce il rischio di bruciatura e deformazione delle parti e aumenta la durata della ruota. Le nostre ruote sono disponibili in abrasivo a grana Fine.

Vantaggi:

  • Fornisce un sistema pulito ed economico per rimuovere le sbavature fini e produrre una finitura lucidata
  • La conformabilità offre una finitura uniforme mantenendo sempre esposto del minerale abrasivo nuovo
  • L'esclusiva cosparsione della resina consente di ridurre le sbavature e i tempi di pulizia e preparazione
  • La ruota multiuso consente operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e lucidatura su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro
  • La ruota multiuso consente operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e lucidatura su tutti i tipi di metalli, materiali compositi e vetro

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per ottenere un sistema pulito per operazioni leggere di sbavatura, lucidatura e finitura