Ruota compressa Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO DP-UW, 152 mm x 25.4 mm x 12.7 mm, 6C Med+

Codice art.: 7100256518
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100256518
EAN / GTIN 00048011650975
Codice del produttore 7100256518
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza la ruota compressa Scotch Brite™ Deburring and Finishing PRO per ottenere taglio aggressivo e resistenza nelle applicazioni di sbavatura e mascheratura. Le nostre ruote compresse funzionano in modo scorrevole e consentono di rimuovere rapidamente le smussature. Sono morbide per ridurre i difetti ma resistenti all'usura quanto il ferro e ciò riduce il numero delle sostituzioni. Utilizzano il granulo ceramico di precisione, legato a una trama in nylon. La durezza del materiale ceramico combinata con il granulo auto affilante offre una durata prolungata e accelera le attività senza sacrificare la scorrevolezza e il controllo delle ruote Scotch Brite™. Le ruote compresse per sbavatura e finitura Scotch Brite™ PRO sono ideali per il settore automobilistico e per la ristrutturazione e la manutenzione delle tubature. Resistenti e dalla alte prestazioni, sono in grado di rimuovere sporco, corrosione e altri contaminanti senza ostruire né modificare la geometria della filettatura, consentendo di riportare rapidamente in servizio le tubature.

Vantaggi:

  • Ottieni una ruota compressa più duratura
  • Esegui più rapidamente la sbavatura
  • Ruota morbida, resistente e scorrevole con una buona possibilità di controllo
  • Perfetta per sbavatura medio-pesante
  • Questa ruota multiuso rappresenta un'alternativa economica agli spiraband, alle ruote lamellari, ai dischi lamellari e ai dischi flessibili

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per le applicazioni di lavorazione dei metalli nel settore del petrolio e del gas