Tampone manuale flessibile 3M™ Hookit™, 178 mm x 67 mm, 35826

Codice art.: 7100256500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100256500
EAN / GTIN 00051131358263
Codice del produttore 7100256500
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Goditi i vantaggi dell'aspirazione della polveri e la solida flessibilità di un tampone per carteggiatura in schiuma con i tamponi per carteggiatura flessibili per estrazione della polveri 3M™ Hookit™. Costruiti per l'equilibrio, questi tamponi leggeri a faccia piatta offrono un supporto flessibile ma solido per il ripristino del contorno e della linea del corpo. Il regolatore del vuoto integrato consente all'operatore di trovare il giusto equilibrio tra aspirazione per la cattura della polveri e libertà di movimento. La famiglia dei tamponi comprende varie lunghezze. Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ significa che sono compatibili con i sistemi abrasivi di carteggiatura pulita 3M™, con gli abrasivi a rete 3M™ Hookit™ e con altri abrasivi con supporto velcrato.

Vantaggi:

  • Un tampone per carteggiatura leggero con un supporto solido ma flessibile che aiuta a ripristinare facilmente contorni e linee del corpo.
  • Se utilizzato con un sistema di aspirazione e abrasivi compatibili, questo tampone per carteggiatura flessibile per estrazione della polveri 3M™ Hookit™ aiuta a catturare la polvere, aumentando la durata dell'abrasivo e contribuendo nel contempo a ridurre la polvere nell'ambiente dell'officina.
  • Il sistema velcrato 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente l'abrasivo.
  • Il controllo del vuoto integrato consente all'operatore di regolare l'aspirazione per evitare che il tampone aderisca al substrato massimizzando al contempo la cattura della polvere.
  • La famiglia di tamponi è disponibile in varie lunghezze.