3M™ Scotchcal™ Clear View IJ8150, Trasparente, 1372 mm x 45.7 m

Codice art.: 7100254822
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Klebefolie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100254822
EAN / GTIN 50638060849649
Codice del produttore 7100254822
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola per stampa 3M™ Scotchcal™ CLEAR View 8150 è una pellicola per stampa in PVC trasparente. Può essere utilizzato per riprodurre qualsiasi soggetto in stampa digitale o su schermo, mentre le aree non stampate consentono una visione completamente chiara allo stesso tempo. Gli elementi stampati non devono più essere tagliati fuori dalla lamina, ma fanno parte della lamina da incollare sull'intera superficie. Il film può essere utilizzato anche in un edificio. In questo caso, offre l'opportunità di progettare spazi creativi in combinazione con scopi funzionali. Nonostante la sua elevata durata, la pellicola può essere rimossa quando non è più necessaria.

Vantaggi:

  • Pellicola Cast estremamente trasparente
  • Metodo di applicazione a umido
  • Adesivo acrilico a base di solvente, rimovibile ed estremamente trasparente
  • Per la creazione di decorazioni di superfici in vetro (design su vetro) tramite il processo di stampa digitale