Descrizione:
I rivestimenti 3M™ DI-NOC™ Glass sono laminati adesivi per il rivestimento dei vetri, disponibili in 22 finiture: legni, metalli, tessuti, pietre, un bianco assoluto e un nero assoluto. Grazie alla possibilità di essere applicati in sito con una tecnica non invasiva degli spazi, consentono di ridurre notevolmente i costi di rinnovamento degli ambienti. Il calore del legno, la classe dei metalli spazzolati, il fascino della pietra naturale e molte altre possibilità. Permettono di realizzare molteplici ed innovative applicazioni su vetro quali pareti, mobili o tavoli in cristallo creando nuovi incredibili effetti. Il vetro protegge la finitura applicata donandole una lucentezza che nessun laminato esistente è in grado di imitare.
Vantaggi:
- 3M™ DI-NOC™ Glass sono laminati con l’adesivo sullo strato materico che permettono un’applicazione sul retro del vetro.
- 22 finiture: legni, metalli, tessuti, pietre, un bianco assoluto e un nero assoluto.
- Il vetro protegge la finitura applicata donandole una lucentezza che nessun laminato esistente è in grado di imitare.
- La perfetta adesione di 3M™ DI-NOC™ Glass al vetro dà vita ad un nuovo materiale, che trae da quest’ultimo la luminosità, l’eleganza e la resistenza e dalle finiture DI-NOC™ la valenza estetica.
- Si applicano sulla superficie del vetro e vengono utilizzati per decorare partizioni vetrate, porte, tavoli e altri elementi di arredo.
- Facili da applicare su ogni superficie vetrata liscia o leggermente curva.
- A differenza di altri sistemi di decorazione possono essere rimossi all'occorenza e sostituiti con nuove finiture.
- Elevate prestazioni con una lunga durata garantita da 3M.
- Mantenere le superfici pulite e correttamente disinfettate è più importante che mai.
- 3M™ DI-NOC™ può essere facilmente pulito e disinfettato senza che la finitura superficiale si deteriori.
- Come tutte le altre superfici dure e non porose, queste finiture possono essere mantenute pulite con i disinfettanti e detergenti commerciali.
Raccomandazioni:
- Pareti e lastre in vetro, elementi in vetro nelle lobby, ascensori e punti vendita al dettaglio, sotto tavoli in vetro, scaffali e infissi