3M™ DI-NOC™ Architectural Finish Abrasion Resistant, PA-180AR, 1220 mm x 25 m

Codice art.: 7100252261
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Klebefolie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100252261
EAN / GTIN 54550309100037
Codice del produttore 7100252261
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il design delle lamine 3M™ DI-NOC™ resistente all'abrasione offre una maggiore libertà durante la progettazione di interni. Queste pellicole sono caratterizzate da una superficie particolarmente resistente all'abrasione e sono quindi adatte per ristrutturare o aggiornare aree con alta frequenza di visita, nonché banchi o tavoli. Queste pellicole di design sono disponibili in oltre 850 colori, disegni o texture realistici che sono confusamente simili ai materiali naturali in questione. Sono adatti per il design di interni ed esterni. Sono progettati appositamente per le aree soggette a sollecitazioni elevate. Il processo di applicazione flessibile consente di rivestire i mobili in loco con le lamine durante i lavori di ristrutturazione senza dover rimuovere gli impianti o gli accessori esistenti. Ciò consente ai clienti di mantenere i locali aperti più a lungo anche durante i lavori di ristrutturazione, evitando così interruzioni delle operazioni o perdite di reddito. Le pellicole sono dotate della tecnologia adesiva 3M™ Comply™, che garantisce un'aderenza sicura su molte superfici diverse. Ciò offre ai clienti e ai processori una libertà di progettazione particolarmente elevata. Le pellicole sono facili da pulire e mantenere. Se sono usurati o danneggiati, possono essere riparati rapidamente.

Vantaggi:

  • Riduci i graffi visibili nelle aree ad alto traffico
  • I piccoli graffi generati con l'utilizzo si possono rimuovere con un panno
  • La nuova tecnologia di rivestimento opaco Matte Coating conferisce l'aspetto realistico dei materiali naturali per progetti unici ed eleganti
  • Disponibile in una varietà di finiture e colori per una maggiore libertà di progettazione
  • Installazione facile e veloce, senza polvere, rumori o necessità di fermare le attività
  • Più conveniente rispetto ai tradizionali materiali edilizi
  • Resistente ai detergenti e ai disinfettanti comuni
  • Facile da pulire, disinfettare e manutenere

Raccomandazioni:

  • Ristrutturazione di aree molto richieste come porte, pareti, ascensori e ascensori merci, scale mobili, colonne, corrimano, scrivanie e banchi, superfici di lavoro, distributori automatici di bevande e bancomat, tavoli da bar e sedie, ristoranti, mense aziendali o lobby di hotel