Disco con supporto in rete 3M Xtract™ 310W, 54323, 80+, 75 mm x NH

Codice art.: 7100250481
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 500 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 500 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100250481
EAN / GTIN 04054596898059
Codice del produttore 7100250481
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Elevata velocità di taglio. Prezzo competitivo. Grazie alla nuova gamma di abrasivi con supporto in rete, come la Advanced Series 3M Xtract™ Disco In Rete 310W, 3M™ ha reinventato la levigatura, eliminando la necessità di un compromesso tra capacità di aspirazione della polvere e prestazione dei dischi. Gli abrasivi 3M Advanced Series sono progettati per offrire una combinazione impareggiabile di prestazioni e convenienza. Dotati delle innovative tecnologie e dell'esperienza tecnica di 3M, i dischi in rete 3M Xtract™ 310W aiutano a rimanere competitivi nel proprio settore. Consentono un ambiente di lavoro più sicuro. Un ambiente di lavoro più pulito è anche più sicuro. I dischi in rete 3M Xtract™ 310W aspirano oltre il 95% della polvere prodotta dai lavori di levigatura, riducendo l'esposizione alle particelle aerodisperse e creando un ambiente di lavoro più sicuro e praticamente privo di polvere. Grazie alla tecnologia 3M™ Precision-Shaped Grain, inoltre, i tagli richiedono meno pressione da parte dell'operatore, il che facilita la levigatura. Prova i vantaggi di 3M Xtract™ System. 3M™ fornisce tutte le soluzioni necessarie per qualsiasi applicazione di levigatura. Dai dischi con supporto in rete a levigatrici rotorbitali e unità di aspirazione della polvere, abbiamo tutto quello di cui hai bisogno per aumentare la produttività della tua attività e la qualità dei pezzi lavorati. I tecnici di 3M™ vantano decenni di esperienza del settore e delle applicazioni, per offrirti con sicurezza gli abrasivi più adatti e le soluzioni di sistema ottimali. Applicazioni in evidenza • Lavorazione dei metalli • Carteggiatura fondo • Carteggiatura del gelcoat • Levigatura dei compositi • Lavorazione del legno

Vantaggi:

  • I dischi con supporto in rete Advanced Series offrono una levigatura praticamente priva di polvere a un prezzo vantaggioso
  • Con tecnologia 3M™ Precision-Shaped Grain e abrasivo in ossido di alluminio, per maggiori rapidità di taglio e resistenza
  • Parte della serie 3M Xtract™, la migliore per capacità di aspirazione della polvere e prestazioni
  • Consente di ottenere un ambiente di lavoro più pulito, rispetto ai tradizionali dischi con fori per l'estrazione delle polveri
  • Il supporto a strappo consente di sostituire i dischi in modo rapido e semplice
  • Ideale per vari substrati e applicazioni, comprese l'asportazione e la finitura fine
  • Disponibile in varie grane