Disco con supporto in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 26148, 180+, 203 mm, Non forato, Die 800L, 50/conf, 250/cartone

Codice art.: 7100249431
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 250 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100249431
EAN / GTIN 50638060885975
Codice del produttore 7100249431
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L per la rapidità di taglio anche doppia e la durata fino a sei volte maggiore dei comuni abrasivi. I nostri dischi sono dotati di un supporto in film che offre una maggiore resistenza agli strappi e ritenzione dei bordi rispetto ai dischi in carta. Questi dischi in film contengono il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain). Questo granulo forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. 3M™ offre una linea completa di dischi Hookit™ velcrati per gli ambienti di lavoro dove i dischi con supporto adesivo possono essere facilmente contaminati da polveri o sporco. In genere, i dischi 3M™ Hookit™ producono una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. Per questo motivo, trovano largo impiego nelle applicazioni in cui i dischi 3M™ Stikit™ possono risultare troppo aggressivi. I dischi per carteggiatura 3M™ Hookit™ si fissano comodamente a qualunque platorello velcrato (acquistabile a parte). Possono essere rimossi facilmente e riutilizzati per l'intero ciclo di vita dell'abrasivo. I risultati migliori si ottengono abbinando al prodotto le levigatrici rotorbitali 3M™ Elite.

Vantaggi:

  • Il prodotto contiene il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che taglia fino a due volte più in fretta e dura anche sei volte più a lungo di altri abrasivi
  • Il supporto in film offre una maggiore resistenza agli strappi soprattutto sui bordi
  • Prodotto ideale per varie applicazioni, in particolare per l'asportazione
  • Il sistema di attacco velcrato consente di sostituire il disco in modo semplice e rapido
  • Ideale per un'ampia varietà di substrati e applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione

Raccomandazioni:

  • Prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni di asportazione ed efficace su numerosi substrati: metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri