Descrizione:
Realizzati con fune intrecciata da 11 mm, i nostri cordini con gancio Trigger per il posizionamento sul lavoro 3M™ DBI-SALA® sono disponibili in diverse lunghezze per soddisfare ogni esigenza. Il sistema di regolazione con gancio Trigger consente all'utilizzatore di regolare facilmente la lunghezza del cordino durante l'utilizzo, anche quando la fune è sporca e bagnata. Il cordino per il posizionamento sul lavoro consente all'utilizzatore di usufruire di un sostegno parziale quando si trova su una struttura o su una scala fissa e di utilizzare entrambe le mani per completare un'attività, mantenendo la stabilità. I modelli di tutte le lunghezze sono dotati di un connettore per il corpo con moschettone a doppia azione e di un connettore di ancoraggio con gancio in alluminio. L'utilizzatore deve assicurarsi che venga utilizzato un dispositivo di protezione anticaduta secondario idoneo (ad esempio un cordino per l'arresto delle cadute). Tutti i modelli, ad eccezione del 1200312, presentano una corda protettiva blu sul rivestimento; il modello 1200312 ha un rivestimento di protezione sul grilletto.
Vantaggi:
- Il cordino per il posizionamento sul lavoro con gancio trigger 3M™ DBI-SALA® è la soluzione ideale quando l'operatore può usufruire di una struttura o di una scala fissa per supporto parziale e stabilità, in modo da poter utilizzare entrambe le mani per completare un'attività
- Il dispositivo Trigger consente una semplice regolazione per un perfetto posizionamento sul lavoro
- La fune kernmantle da 11 mm è resistente e facile da regolare tramite il dispositivo a gancio Trigger
- Gancio a doppia leva di aggancio per una facile connessione alla cintura
- Connessione con moschettone Twist Lock a doppia azione al dispositivo Trigger™ per un ancoraggio semplice e più sicuro
- Il rivestimento di protezione della fune la protegge dall'usura per abrasione (ad eccezione del modello 1200312)
- Il modello 1200312 ha un rivestimento protettivo sul grilletto (ma non sulla corda)
- Peso massimo utilizzatore 140 kg