3M™ Scotchcal™ Graphic Film 7725SE-404, Arancio, 1220 mm x 45.7 m

Codice art.: 7100249055
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Klebefolie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100249055
EAN / GTIN 50051138900798
Codice del produttore 7100249055
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Crea segnaletica ad elevata visibilità e grafiche per veicoli con la pellicola 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 7725SE. La nostra pellicola di tipo fuso fluorescente di breve durata è di 80 µm e dotata di un adesivo permanente sensibile alla pressione. È studiata per applicazioni su veicoli e segnaletica ad alta visibilità, con una durata fino a 5 anni. Consigliata per l'uso con application tape: SCPS-100. Disponibile in tre colori fluorescenti.

Vantaggi:

  • Pellicola di tipo fuso
  • Colore altamente visibile di giorno (fluorescente)
  • Adesivo acrilico a base solvente
  • Rimovibile solo con il calore
  • Trasmissione della luce relativamente alta
  • Ottimo effetto specchiante durante il giorno
  • Disponibile in tre colori fluorescenti

Raccomandazioni:

  • Creazione di grafiche con effetto specchiato/cromato