Descrizione:
Adatto per tutte le applicazioni in cui è richiesta una buona resistenza allo scivolamento a lungo termine in presenza di carichi pesanti e di contaminazione pesante, ad esempio autocarri, macchinari edili, veicoli ferroviari. Resistenza allo scivolamento a norma DIN 51130: R 13. Comportamento al fuoco in conformità alla norma EN 13501 1: BFL s1. Larghezze e lunghezze speciali e parti stampate su richiesta.
Vantaggi:
- Nastro antiscivolo per aree a traffico da basso a elevato
- Particelle abrasive di alta qualità per assicurare un'azione antiscivolo in qualsiasi occasione e di lunga durata
- Superficie estremamente durevole e resistente al traffico di macchinari
- Il design a spessore ridotto consente di ridurre il rischio di inciampo
- È un adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni per una facile applicazione
- Applicazioni: superfici piane, gradini, scalinate, ingressi, rampe, scale, attrezzature per il prato, motoslitte, scooter, macchine edili e veicoli
- Sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate
- Certificazione NFSI High Traction