Guarnizione in TPE 3M™ Solus™ 1000, S1000-TPE-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100243935
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
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
Codice articolo 7100243935
EAN / GTIN 58887862406815
Codice del produttore 7100243935
Numero-L L01110 785
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Riduci il rischio di lesioni dovute a frammenti a grande velocità e altri detriti grazie alle guarnizioni in schiuma e TPE 3M™. I nostri inserti in schiuma riempiono lo spazio tra gli occhiali e il viso di chi li indossa, creando un ulteriore strato di protezione per aiutare a prevenire lesioni dovute a frammenti a grande velocità o altri detriti pericolosi. Alcuni offrono inoltre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore, rendendoli ideale per le persone che lavorano in condizioni di caldo e umido. La guarnizione in TPE fornisce protezione contro liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni.

Vantaggi:

  • L'inserto riempie lo spazio tra l'occhiale e il viso di chi lo indossa per aumentare i livelli di protezione
  • L'inserto in schiuma fornisce un migliore assorbimento degli urti meccanici
  • L'inserto in schiuma offre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore
  • Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni
  • Studiati per adattarsi a gamme specifiche di 3M™ occhiali di protezione