Platorello per Disco fibrato 3M™, 150 mm, PN64829

Codice art.: 7100242134
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 15 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 15 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100242134
EAN / GTIN 04054596863460
Codice del produttore 7100242134
Numero-L L51710 1238
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Massima resa dei dischi abrasivi grazie al nostro platorello per dischi fibrati 3M™. I nostri resistenti cuscinetti in gomma offrono un supporto saldo e costante ai dischi fibrati 3M™ sulle smerigliatrici angolari e su altri attrezzi per molatura. Sono compatibili con una vasta gamma di interfacce 3M™. Occorre solo scegliere la densità ideale per l'attività da svolgere. I platorelli agiscono con il sostegno in fibra vulcanizzata sul disco abrasivo, aiutandolo ad adattarsi alla superficie, per una finitura uniforme durante la molatura e la carteggiatura. Inoltre riducono le vibrazioni e il saltellamento che deteriorano i dischi e favoriscono la frammentazione continua dell'abrasivo ceramico minerale sul disco in fibra, come progettato, impedendone la rottura in pezzi inutilizzabili. Un attacco sul foro centrale di 7/8” di diametro si fissa saldamente agli attrezzi per molatura e carteggiatura tramite una flangia di sicurezza*. Il nostro platorello per dischi fibrati consente di ottenere il massimo dalle applicazioni di finitura e da tutte le lavorazioni sulla carrozzeria delle automobili.

Vantaggi:

  • Supporto dei dischi fibrati 3M™ diametro 125mm con foro centrale da 22mm
  • La resistente struttura in gomma agisce con il supporto del disco in fibra, per un supporto costante
  • Riduzione delle vibrazioni per un maggiore comfort dell'operatore
  • Prodotto progettato per resistere alle sollecitazioni, per una maggiore durata dell'abrasivo
  • Compatibilità con varie interfacce 3M™ per carteggiatura e molatura, da fine a grossolana

Raccomandazioni:

  • Uso con varie interfacce per supportare i dischi in fibra Dual Action da 125mm sulle smerigliatrici angolari e massimizzare la resa dell'abrasivo
  • Massima resa nelle applicazioni di finitura e di tutte le lavorazioni sulla carrozzeria delle automobili