Descrizione:
Proteggi te stesso e l'interno del veicolo dai dannosi raggi ultravioletti (UV), mantieni fresco e riduci i riflessi con le pellicole per vetri auto 3M™, serie Colour Stable. La nostra pellicola per vetri di non metallizzata blocca fino al 99% dei raggi UV, che è equivalente a un fattore di protezione (SPF) 1000, riflette fino a 57% dell'energia solare per tenerti al fresco, riducendo la necessità di condizionamento dell'aria e, di conseguenza, riducendo il consumo di carburante. Disponibile in diversi livelli di tonalità che bloccano fino a 95% della luce visibile, questa pellicola offre una maggiore privacy per proteggere te e i tuoi oggetti di valore. Presenta un processo unico per la produzione di poliestere nano-carbonato che garantisce un respingimento massimo del calore senza uno strato di pellicola in metallo, queste pellicole consentono di restare connessi con i dispositivi mobili, GPS e di ricezione radio satellitare senza interferenze.
Vantaggi:
- Compete con il vetro oscurato in fabbrica sull'aspetto
- Riflette fino al 57% dell'energia solare che passa attraverso i vetri
- Riduce la necessità di utilizzare l'aria condizionata e diminuisce il consumo di carburante
- Aumenta la privacy, blocca fino a 95% della luce visibile proteggendo te e i tuoi oggetti di valore
- Disponibile in diversi livelli di tonalità, le tinte più pesanti riducono in modo significativo l'abbagliamento dalla luce solare accecante
- Blocca fino al 99% della luce ultravioletta (UV) nociva offrendo fino a SPF 1000
- Non metallizzate per mantenere il contatto con i propri dispositivi mobili, GPS o ricezione radio satellitare senza interferenze
- Stabilità del colore eccezionale, non diventa mai viola
Raccomandazioni: